「紐 通し」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途はさみ式:ゴムベルトや丸ひもに、玉付:ゴムひもや細いひもに
全長(mm)70
アズワン品番64-2277-27
入数2本組
1組
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ加工)
全長(mm)70
アズワン品番64-2277-26
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布
寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで
質量(g)約200
ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)
通し穴径(Φmm)15
ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
1本
¥2,570
税込¥2,827
欠品中
ベルトループとキーリングのセットです。
太いストラップやベルト通しに取付けやすいよう、ベルトループの口は広く開きます。
ループの下部分は、360°回転します。
材質スチール(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA916ZL-58
寸法(mm)【ベルトループ】28×12×63(H)
全長(mm)90
質量(g)38
内径(Φmm)【ベルトループ】11
リング内径(Φmm)28
最大開口(mm)14
リング線径(Φmm)2
1個
特価
¥459
税込¥505
当日出荷
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
ボタンを押すだけで大音量が鳴り響きます。スポーツ競技や運動会で大活躍!工場や工事現場などでの安全対策に最適!ストラップを取り外してベルト通し等、様々な場所に取り付けできます。音色3段階。ネックストラップ付。
材質ABS樹脂
色黒
質量(g)71.5 (電池含む)
電源単4電池×2本(付属)
サイズ(mm)135×35×38
音量(dB)120 (測定距離:ブザー正面前方1m)
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。
ポケットに収まる大きさです。
スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2241-91
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-17
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。
巾の広い作業用エプロン。ポケット無。
材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル
エスコ品番EA355AC-12
種別エプロン
寸法(cm)61×83
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。
巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。
材質綿デニム
エスコ品番EA355AC-11
種別エプロン
寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
ビット収納ポケット付。
飛び出し防止セーフティーストラップ付。
用途10.8V/18Vドライバー用
材質ポリエステル
エスコ品番EA925CA-20
寸法(mm)150×60×210
ベルト通し幅(mm)75
1個
¥3,210
税込¥3,531
欠品中
ショルダー式。外ポケット2個、内ポケット3個、タブレットパソコンホルダー1個。
背負っても両手が使えます。肩部分に2か所のDリング付。タブレット端末の収納にもご使用できます。
肩掛けベルトはストラップがあるので、ベルトに通して他の荷物を一つにまとめることができます。
色ブラック
エスコ品番EA927CE-11
材質ナイロン
質量(g)730
容量(L)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×152×305
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
。丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):2200~4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-20
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌々日出荷
洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
アズワン品番65-9279-41
1個
¥1,080
税込¥1,188
欠品中
ドライビング用ヒール付、長距離の運転も疲れにくい。
アッパーとソール両方から空気を通しことで、さわやかさを持続(水が入ります)。
耐油底使用。
用途ドライバー専用安全靴
サイズ(cm)24.5
足幅4E
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
エスコ品番EA998RX-245
形状ローカット
材質(ソール)EVA、ゴム
先芯鋼
標準質量(g/片足)410(26cm)
材質(インソール)ナイロンメッシュ
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
1足
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバーポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。ズボンの両サイドジッパー付アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。Lサイズで、全長:約130cm裾幅:約23cm重量:約1.35kg
材質ポリエステル(中綿入り)
幅(mm)(肩ひも)50
寸法(mm)(肩ひも最長)500(ズレ防止)50×190
サイズXL
適合温度(℃)(約)-45
アズワン品番64-7946-02
1本
¥22,700
税込¥24,970
当日出荷
生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード