93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)14×24 適合バンド幅(mm)8 アズワン品番64-2252-06
1個
120 税込132
翌日出荷

ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)600 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約1 太さ(mm)約7
1セット(100本)
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド 形状 幅(mm)1 粒度#180 質量(g)30 全長(m)20
1本(1本)
750 税込825
翌日出荷

プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg アズワン品番65-2137-91
1個
4,420 税込4,862
欠品中

3本撚り、溶着タイプ
仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70 アズワン品番65-9269-45
1巻
990 税込1,089
翌日出荷

3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70 アズワン品番65-9269-06
1個
705 税込776
翌日出荷

日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12 アズワン品番65-9343-79
1本
600 税込660
翌日出荷

注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け
仕様●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に アズワン品番65-9248-51
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70 アズワン品番65-9269-05
1個
705 税込776
翌日出荷

ストラップの着脱機構付 取り外してタッグ名札としても使用可能。
1個
340 税込374
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタイプ 回転式の固定用クリップ付きでポケットや襟へ取付が可能。 ホルダー部はチャック式。
1個ほか
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール) アズワン品番65-3902-76
1セット
25,900 税込28,490
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様グランドコード:1MΩ抵抗内蔵バンドサイズ:250×20mm 質量(g)バンド:約11、グランドコード:約31 コード長さ(m)約3 スナップ径(mm)10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

仕様グランドコード:1MΩ抵抗内蔵バンドサイズ:約250×20mm 質量(g)バンド:約11、グランドコード:約23 コード長さ(m)約1.8 スナップ径(mm)10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
5,450 税込5,995
翌日出荷



1セット(2個)
4,660 税込5,126
翌日出荷

FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:45Pa以下●排気抵抗:45Pa以下●使用限度時間:10時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:TKフックタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM729号)●女性にぴったりの小さい接顔サイズ●ソフトな装着感のTKフック採用 アズワン品番65-9283-56
1箱(10枚)
3,930 税込4,323
翌日出荷

。FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:43Pa以下●排気抵抗:28Pa以下●使用限度時間:13時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:2本ひもタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM384号)●呼気によるマスク内のムレを抑えてさらに呼吸がラク●排気弁付 アズワン品番65-9283-55
1箱(10枚)
8,570 税込9,427
翌日出荷

1個
700 税込770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏面に感圧型粘着テープがついていますので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、高強度が得られます。入数は2本、1組入りです。
仕様●サイズ:25mm×1m(400ステム、170ステム各1m)●材質:基材/ポリオレフィン樹脂、粘着材/ポリエチレンフォーム系●厚み:1枚/3.5mm、かみ合わせたとき/5.5mm アズワン品番65-9316-23
1箱(2本)
7,030 税込7,733
翌日出荷

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:モスグリーン●重量(g):約100 アズワン品番65-9268-79
1巻
3,120 税込3,432
翌日出荷

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
1巻
3,120 税込3,432
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100 アズワン品番65-9268-74
1巻
3,120 税込3,432
翌日出荷

。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に適しています。吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。
仕様●サイズ:Φ1mm×50m●構造:8打ちコード(芯入り)●カラー:白●重量(g):94●材質:ポリエステル アズワン品番65-9268-84
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:ホワイト●重量(g):約100 アズワン品番65-9268-62
1巻
3,120 税込3,432
翌日出荷

無地 非粘着 電気や配線の流れの系統に表示に 無地板なので自由にアレンジできます。 ひも付
仕様●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚 アズワン品番65-2304-74
1袋(10枚)
660 税込726
当日出荷

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-6 サイズ(号)6 引張強度(kg)10.9
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-30 サイズ(号)30 引張強度(kg)43.1
1個
5,550 税込6,105
当日出荷

ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-24 サイズ(号)24 引張強度(kg)34
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシート アズワン品番65-9249-21
1箱(2枚)
1,000 税込1,100
翌日出荷

注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シール アズワン品番65-9249-22
1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

カビ、腐敗、化学物質に強いロープです
使用荷重(kg)136 アズワン品番64-7902-28
1本
7,270 税込7,997
翌日出荷

ワイドな注ぎ口、タフなボディ 内コップ、着脱式さげひも付 氷が入れやすい70mm広口 季節を問わず使える、保温保冷タイプ。 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化 はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい「ラクリアコート」 本体丸洗いOK ※水中に放置しないでください せんの中に水が残らず清潔で、また、分解できるので洗いやすくなっています。 ハンドル付
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:SF-CC13●容量:1.3L●サイズ(mm):130×115×240(H)●保温効力:24時間/53℃以上 6時間/77℃以上●重量:800g アズワン品番68-1845-64
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ワイドな注ぎ口、タフなボディ。内コップ、着脱式さげひも、ソフトハンドル付。 大容量サイズで水分補給はおまかせ。季節を問わず使える、保温保冷タイプです。 内面フッ素コート。茶しぶやコーヒーの色、においが残りにくいです。 本体丸洗いOK。ザブザブ洗えて清潔キープ。 ふた部分が簡単に分解でき、すみずみまで綺麗に洗える分解せん付。ハンドル付き。 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化。 せんに水が残りません。 氷が入れやすいです。
容量(L)2 エスコ品番EA763AZ-35 寸法(mm)130×115×325 質量(g)900 保温効力(℃)24時間:62以上、6時間:81以上 保冷効力(℃)7以下 商品タイプコップ付き
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

防犯&防災用の薄型ホイッスルです。ストラップ等に付けてお使いください。
仕様●サイズ:本体/28×71×7mmひも/80mm(全長)●カラー:オレンジ●材質:ABS●入数:10個 アズワン品番65-5658-77
1セット(10個)
1,840 税込2,024
翌日出荷

エスコメジャー
JIS1級品 両面目盛 金属ボディとしては世界最小・最軽量のコンパクトボディ 0店補正移動爪 大型ベルトクリップ・ストラップ付 455mmピッチスタッドマーク付
仕様●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレス●重量:220g テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様両面 アズワン品番65-2169-62
1個
4,010 税込4,411
当日出荷