エスコ品番EA628PP-31
構造三つ打ち
引張強度(N)521
伸長率(%)27
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
樹脂アジャスター付(5個)
お好きな長さに切ってお使い下さい。
アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。
。色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-32
1本
¥760
税込¥836
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-28
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:緑●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-30
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:黄●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-29
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
スポーツ用品から家庭の小物まで。
専用カン付でお好きな長さに切って自由自在にお使い下さい。
専用カン5個入り。
エスコ品番EA944MA-5
寸法(mm)25×3
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12
アズワン品番65-9343-79
1本
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質スチール(樹脂コーティング)
線径(Φmm)4
外寸(mm)136×69.3
アズワン品番64-7903-61
フック内径(Φmm)61.3
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質スチール(樹脂コーティング)
線径(Φmm)4
外寸(mm)84×35×25.3
アズワン品番64-7903-62
フック内径(Φmm)17.3
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)
寸法(mm)89×38×153
色黒
質量(g)200
容量(L)1
アズワン品番64-7916-75
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
バックルステンレススチールバックル
材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。
金剛打ちの為、切り口がほつれません。
エンジンスターター用ロープに最適です。
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-4
サイズ(号)4
引張強度(kg)7.3
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスコ品番EA628HA-3
引張強度(kN)1.12
直径(Φmm)×長さ(m)3×200
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
自然長(mm)300
エスコ品番EA916ZA-1
材質ステンレスSUS304
質量(g)13
線径(Φmm)1.2
リング内径(Φmm)14
クリアランス(mm)【ミニクリップ】3×2.5
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
細身のデザインで狭い場所でも使用できます。
使い切りタイプ
刃はカバーされており、直接触れることはありません。
ひも穴付
仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
アズワン品番65-2152-32
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
エスコ品番EA628PP-35
構造三つ打ち
引張強度(N)521
伸長率(%)27
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
構造金剛打ち
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
構造三つ打ち
強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。3打ち。
用途結束や荷物の固定に。
材質ポリエチレン、ポリエステル
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):270
アズワン品番65-9269-16
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
結束や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
材質ポリエチレン、ポリエステル
色黄
長さ(m)10
構造三つ打ち
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ5mm×10m●引張強度:1.37kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち
アズワン品番65-9268-88
1本
¥675
税込¥743
翌日出荷
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ6mm×10m●引張強度:1.56kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち
アズワン品番65-9268-89
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):270
アズワン品番65-9269-15
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
。装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ3mm×10m●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:細●金剛打ち(12打ち)
アズワン品番65-9268-92
1本
¥300
税込¥330
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ