ソフトタイプで伸びが少なく撚りのないタイプです。
用途一般軽梱包用。
エスコ品番EA628PN-66
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール
色青
フック口開き(mm)4
フック全長(mm)40
アズワン品番64-2277-60
ひも長(mm)450
1本
¥90
税込¥99
当日出荷
リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール
色黒
フック口開き(mm)4
フック全長(mm)40
アズワン品番64-2277-59
ひも長(mm)450
1本
¥90
税込¥99
当日出荷
リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール
色赤
フック口開き(mm)4
フック全長(mm)40
アズワン品番64-2277-61
ひも長(mm)450
1本
¥90
税込¥99
当日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-87
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)0.254
使用荷重(kg)453
ベルト長さ(mm)254
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-86
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA638FL-25
全長(mm)49.3
内径(Φmm)【ストラップ】25.4×5.8
使用荷重(kg)32
フック内径(Φmm)5
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-82
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
エスコ品番EA944MA-81
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質スチール(樹脂コーティング)
線径(Φmm)4
外寸(mm)136×69.3
アズワン品番64-7903-61
フック内径(Φmm)61.3
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
EA911AB-121~131用ラバーストラップ
フック付
仕様●長さ:483mm●入数:4個
アズワン品番65-2239-31
1パック(4本)
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
材質スチール(樹脂コーティング)
線径(Φmm)4
外寸(mm)84×35×25.3
アズワン品番64-7903-62
フック内径(Φmm)17.3
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質スチール(樹脂コーティング)
線径(Φmm)4
外寸(mm)74×35
アズワン品番64-7903-60
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
1セット(20個)
¥415
税込¥457
当日出荷
抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布
色ホワイト
シートサイズ(mm)500×500
吸着能力(g)1000(1枚当り)
シート厚さ(mm)4
1枚(5枚)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布
厚さ(mm)4
色ホワイト
寸法(mm×m)500×10
吸着能力(g)4000(1m2当り)
1巻
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)30
幅(mm)4
材質スチール線+PVC
新聞・雑誌を入れたままヒモかけできます。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365(W)×285(D)×365(H)mm
収納の目安約1ヶ月
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
材質プレート・リング:低炭素鋼
寸法(mm)外寸:71×38、線径:6.3、プレート:54×21
穴径(Φmm)6
使用荷重(kg)136
仕上クロム酸亜鉛仕上げ
破断荷重(kg)408
リング幅(mm)25
1パック
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。
金剛打ちの為、切り口がほつれません。
エンジンスターター用ロープに最適です。
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-7
サイズ(号)7
引張強度(kg)11.8
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-2
サイズ(号)2
引張強度(kg)3.6
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-2
サイズ(号)2
引張強度(kg)3.6
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
エスコ品番EA628HB-4
引張強度(kN)2.96
直径(Φmm)×長さ(m)4×200
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×260
引張強度(kN)31.8
アズワン品番64-7902-84
1巻
¥42,200
税込¥46,420
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×260
引張強度(kN)31.8
アズワン品番64-7902-45
1巻
¥46,100
税込¥50,710
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)30.4
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
自然長(mm)300
エスコ品番EA916ZA-2
材質ステンレスSUS304
質量(g)13
線径(Φmm)1.2
リング内径(Φmm)14
クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ