17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


スネ・ヒザ・ふくらはぎの保護に。膝、サイドパット付き。マジックテープ止め。EA354-12(すねガード/紐止めタイプ)と違い甲パッドが無い為、より動きやすいです。
材質強化ポリエチレン 寸法(mm)150×420 質量(g)500
1個(1個)
5,970 税込6,567
翌日出荷

耐寒、耐油に優れています。 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 ファスナー開閉式ではありません。
マリンブルー サイズ3L 材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル エスコ品番EA996XM-85 厚さ(mm)0.42
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

耐寒、耐油に優れています。 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 ファスナー開閉式ではありません。
マリンブルー サイズL 材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル エスコ品番EA996XM-83 厚さ(mm)0.42
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

耐寒、耐油に優れています。 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 ファスナー開閉式ではありません。
マリンブルー サイズLL 材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル エスコ品番EA996XM-84 厚さ(mm)0.42
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

耐寒、耐油に優れています。 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 ファスナー開閉式ではありません。
マリンブルー サイズM 材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル エスコ品番EA996XM-82 厚さ(mm)0.42
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):453●全重量(g):680●頭径(mm):40●全長(mm):355●ハンドル長:295mm●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-92
1本
13,600 税込14,960
欠品中

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):3620●全重量(g):3620●頭径(mm):60●全長(mm):762●ハンドル長:715●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-96
1本
31,300 税込34,430
当日出荷

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):907●全重量(g):997●頭径(mm):45●全長(mm):355●ハンドル長:295●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-93
1本
14,600 税込16,060
欠品中

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
1本
16,300 税込17,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途人や車の誘導に 材質本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS 仕様着脱式ストラップ付、コルク球入り エスコ品番EA916XK-1A 寸法(mm)本体:21×20×50(突起部分除く)、ストラップ:2×530 質量(g)19 リング内径(Φmm)13 リング線径(Φmm)1.2
1個
375 税込413
当日出荷

洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着! アズワン品番65-9279-41
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

エスコ手斧
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼 全長(mm)290 刃長(mm)70 全質量(kg)0.35
1個(1個)
4,300 税込4,730
翌日出荷

備長炭入りワンタッチ式あごひも付。 スチロールライナー入り。シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます)。 幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物用墜落時保護用 エスコ品番EA998AF-11 寸法(mm)220×289×155(H)、【シールド】174×100(H) 質量(g)544
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

備長炭入りワンタッチ式あごひも付。 スチロールライナー入り。シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます)。 幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物用墜落時保護用 エスコ品番EA998AF-12 寸法(mm)220×289×155(H)、【シールド】174×100(H) 質量(g)544
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバーポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。ズボンの両サイドジッパー付アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。Lサイズで、全長:約130cm裾幅:約23cm重量:約1.35kg 材質ポリエステル(中綿入り) 幅(mm)(肩ひも)50 寸法(mm)(肩ひも最長)500(ズレ防止)50×190 サイズXL 適合温度(℃)(約)-45 アズワン品番64-7946-02
1本
22,700 税込24,970
当日出荷