カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(18)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](48)
  • エスコ
  • ヒサゴ(26)
  • PLUS(プラス)[文具](25)
  • ササガワ(23)
  • コクヨ(22)
  • 盛光(21)
  • TRUSCO(19)
  • SK11(15)
  • フジプラ(12)
  • ブランドをもっと見る

「紙 はさみ」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
園芸用はさみ エスコ園芸用はさみエスコ
2,630税込2,893
1個
当日出荷
ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mmアズワン品番65-2141-87
洋ばさみ エスコ洋ばさみエスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
キャップ付。長い刃でA4サイズ短辺が一発で切れます。新聞や雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにも関わらず快適に使えます。
全長(mm)350刃長(mm)220材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
ペーパーファスナー エスコペーパーファスナーエスコ
2,200税込2,420
1箱(100本)
翌日出荷
大量の書類とじに便利です。 書類穴にファスナーを通し、キャップで締め込んだ後にはさみ等でカットします。
仕様●サイズ:(脚長)80mm、(キャップ径)3.5mm●材質:ナイロン●収容枚数:PPC用紙780枚程度(約78mm厚まで)●入数:100本●重量(g):100アズワン品番65-2193-06
183mm シュレッダーはさみ エスコ183mm シュレッダーはさみエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。<br />裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。<br />様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。<br />特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。<br />狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップアズワン品番65-5657-17
ステンレス板用はさみ(右利き用) エスコステンレス板用はさみ(右利き用)エスコ(2件のレビュー)
7,160税込7,876
1個
当日出荷
右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他全長(mm)250刃長(mm)35エスコ品番EA544MS-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)ブルー切断能力(mm)(ステンレス)0.8
240mm はさみ・裁ち エスコ240mm はさみ・裁ちエスコ
9,960税込10,956
1丁
翌日出荷
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄寸法(mm)全長:約240×82×21、刃長:約105質量(g)約225
187mm はさみ・万能(チタン合金製) エスコ187mm はさみ・万能(チタン合金製)エスコ(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。 刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。 食品用刃物に最適です。 チタン刃は海水でも錆びません。 軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。 食洗機で洗うことができます。
全長(mm)187エスコ品番EA916JH-12質量(g)46刃長(mm)50刃厚(mm)2ハンドル色ブラック材質(刃)エラストマー樹脂材質(ハンドル)チタン合金
はさみ・金切(プロ用/直刃) エスコはさみ・金切(プロ用/直刃)エスコ
11,900税込13,090
1丁
翌日出荷
はさみ・金切(プロ用/柳刃) エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃)エスコ
13,900税込15,290
1丁
翌日出荷
260mm はさみ・裁ち(硬刃) エスコ260mm はさみ・裁ち(硬刃)エスコ
18,300税込20,130
1丁
翌日出荷
材質刃:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄:白心可鍛鋳鉄全長(mm)260質量(g)約222刃長(mm)117アズワン品番64-7867-36
はさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃) エスコはさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃)エスコ
31,700税込34,870
1丁
翌日出荷
左利き用 柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GLアズワン品番65-2142-34
はさみ・金切(プロ用/ステンレス用柳刃) エスコはさみ・金切(プロ用/ステンレス用柳刃)エスコ
16,100税込17,710
1丁
翌日出荷
ステンレス用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:250mm●刃長:63mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:480g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレスアズワン品番65-2142-31
215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製)エスコ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215刃長(mm)67エスコ品番EA540HE-1材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)130
はさみ・金切(プロ用/厚物用直刃) エスコはさみ・金切(プロ用/厚物用直刃)エスコ
16,500税込18,150
1丁
翌日出荷
厚物用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。
仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用)アズワン品番65-2142-11
はさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃) エスコはさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃)エスコ
18,500税込20,350
1丁
翌日出荷
厚物用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GLアズワン品番65-2142-32
はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズエスコ
2,320税込2,552
1丁
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。<br />グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。<br />刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。<br />磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。<br />持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。<br />植物を傷めず、シャープな切れ味。<br />さびにくく、強い刃。<br />手にやさしいグリップ。<br />茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!アズワン品番65-9263-61
はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズエスコ
2,320税込2,552
1丁
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。<br />グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。<br />刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。<br />磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。<br />持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。<br />植物を傷めず、シャープな切れ味。<br />さびにくく、強い刃。<br />手にやさしいグリップ。<br />茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!アズワン品番65-9263-62
はさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃 エスコはさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃エスコ
27,200税込29,920
1丁
翌日出荷
厚物ステンレス用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。
仕様●全長:410mm●刃長:70mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレスアズワン品番65-2142-12
工業用パッド エスコ工業用パッドエスコ
385税込424
1枚ほか
翌日出荷
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。 サンドペーパーのように目詰まりしません。 曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。 柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。 水、油も併用できます。
用途酸化皮膜やサビ取り・汚れ、付着物の除去・すりキズのぼかし・塗料コートやラミネート前の粗面化・ヘアラインや一般仕上げ
13x55x4mm 硬質フェルト(粘着付/4個) エスコ13x55x4mm 硬質フェルト(粘着付/4個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に形状楕円エスコ品番EA979AB-17材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)厚さ(mm)4寸法(mm)13×55(楕円)タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
25x25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) エスコ25x25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に形状四角エスコ品番EA979AB-15材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)厚さ(mm)4寸法(mm)25×25タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
カッターナイフ替刃 エスコカッターナイフ替刃エスコ
930税込1,023
1箱(25枚)
翌日出荷
耐久性と切れ味の標準刃 。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応できます。
Φ22x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) エスコΦ22x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に形状エスコ品番EA979AB-11材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)厚さ(mm)4直径(Φmm)22タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
Φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) エスコΦ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に形状エスコ品番EA979AB-12材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)厚さ(mm)4直径(Φmm)25タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
66x137mm 蓄光シール エスコ66x137mm 蓄光シールエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983G-101材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤寸法(mm)約66×137質量(g)6
70x140x 2mm 硬質フェルト(2枚) エスコ70x140x 2mm 硬質フェルト(2枚)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
床を傷付けず、ほつれない。 フローリング床暖房にもご使用いただけます。 自由にはさみで切って使えます。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音に形状四角エスコ品番EA979AB-1材質硬質フェルト(ウール60%特殊フェルト)厚さ(mm)2寸法(mm)70×140タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
200x280x 2mm 硬質フェルト(1枚) エスコ200x280x 2mm 硬質フェルト(1枚)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
床を傷付けず、ほつれない。 フローリング床暖房にもご使用いただけます。 自由にはさみで切って使えます。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音に形状四角エスコ品番EA979AB-2材質硬質フェルト(ウール60%特殊フェルト)厚さ(mm)2寸法(mm)200×280タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ エスコA4 ルーズリング EA762CAシリーズエスコ
700税込770
1セット(6本)
翌日出荷
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意] エスコ78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意]エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
文字内容挟み込み注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-94寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら