エスコ品番EA628PL-22A
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
外径(Φmm)420
引張強度(kg)120
巻芯径(Φmm)200
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
エスコ品番EA628PL-21A
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
外径(Φmm)420
引張強度(kg)120
巻芯径(Φmm)200
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
ほこり等を嫌う物の養生に
芯棒は紙管となります。
色ブルー
エスコ品番EA911BA-32
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
ほこり等を嫌う物の養生に
芯棒は紙管となります。
色ブルー
エスコ品番EA911BA-31
1個
¥7,470
税込¥8,217
当日出荷
長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。
マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。
材質本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス
サイズ326×55×50(H)mm
適合サイズ幅310mm以下
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
厚さ(mm)3
寸法(m)1.2×10
1巻
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンド
テープ幅(mm)5~50
適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌々日出荷
洗剤なしで頑固な汚れをとります。
柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-122
材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管
全長(mm)145
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
洗剤なしで頑固な汚れをとります。
柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-121
材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管
全長(mm)75
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
洗剤なしで頑固な汚れをとります。
柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-120
材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管
全長(mm)(レギュラー)75、(ロング)145
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き
材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤
幅(mm)140
厚さ(mm)約0.25
色透明(糸部分:白)
長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり)
粘着力(N/10mm)9以上
引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61
耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
1巻
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
仕様適応塗面:コンクリート・モルタル・サイディング・トタン・鉄部
材質ポリエステル+ウーブン
寸法(mm)175(7インチ)
毛丈(mm)6
紙管内径(mm)38
毛幅(mm)175
適合塗料水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)
アズワン品番64-7816-62
適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル
1セット(2本)
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
コード長さ(m)7.5m
付属品ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、 フロアノズル、コーナーノズル、 筒型フィルター、 筒型フィルター用固定ノブ、 ペーパーフィルターバック、 スポンジフィルター
サイズ390×485×770(H)mm
電源100V(50/60Hz)
消費電力1150W
騒音値(dB)72dB
吸引風量67L/秒
真空度(hPa)174hPa
1個
¥83,000
税込¥91,300
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-1
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-11
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-2
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-12
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
仕様適応塗面:鉄部、トタン等
寸法(mm)225(9インチ)
毛丈(mm)6
毛材ポリエステル、ウーブン
紙管内径(mm)38
毛幅(mm)225
適合塗料水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)
アズワン品番64-2194-71
適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル
1セット
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質基材:アクリル樹脂+マイクロプリズム 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.6
色グリーン
長さ(m)5
紙管外径(mm)約81
粘着力(N/10mm)13.4
最大外径(mm)テープ外径:約110
粘着力(N/25mm)33.5
蓄光時間(時間)6
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁
アズワン品番65-5658-55
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋
仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh
付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター
材質コンテナ:樹脂
寸法(mm)386×279×312(H)
質量(kg)3.1
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)
保護等級IPX5(バッテリー)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)310
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7943-20
アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
関連キーワード