22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度#240 寸法(mm)100×36.5m アズワン品番64-2207-62
1巻
18,200 税込20,020
翌日出荷

粒度#240 寸法(mm)25×36.5m アズワン品番64-2207-34
1巻
4,550 税込5,005
翌日出荷

粒度#240 寸法(mm)75×36.5m アズワン品番64-2207-54
1巻
13,700 税込15,070
翌日出荷

粒度#240 寸法(mm)40×36.5m アズワン品番64-2207-44
1巻
7,290 税込8,019
翌日出荷

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
1袋(5枚)ほか
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨 アズワン品番65-9253-54
1セット
9,900 税込10,890
翌日出荷

1袋(10袋)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

#の数字が小さい程粗目です。
仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:230×280mm●砥粒:アルミナ●基材:平織綿布●接着剤:G/G(ニカワ/ニカワ)●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●ケースは持ち運びに便利なハンドル付 アズワン品番65-9253-53
1セット
8,750 税込9,625
翌日出荷

1袋(5枚)
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
660 税込726
翌日出荷

1袋(5枚)
460 税込506
翌日出荷


【EA809XV-1用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。マジック式。
粒度#240 寸法(mm)95×95(デルタ型)
1箱(3枚)
460 税込506
翌日出荷

[EA809PX-1用]サンドペーパーセット やすりペーパーの裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単です。
仕様●番手:#240●形状:3シート(1シートに4種類形状が各5個)太鼓型・三角・丸・四角 アズワン品番65-2222-39
1セット(3枚)
670 税込737
翌日出荷

【EA809XV-4用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。マジック式
1セット(3枚)
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換 アズワン品番65-3892-86
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
1袋(5枚)ほか
2,020 税込2,222
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm アズワン品番65-3892-84
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2 アズワン品番65-3892-75
1台
9,700 税込10,670
翌日出荷

ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚) アズワン品番65-2222-37
1台
7,860 税込8,646
翌日出荷