13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ調の軽量樹脂製フレーム 便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
仕様●規格:A4判/B5判(マット使用時)●収納用紙サイズ:297×210mm●材質:フレーム/樹脂製(PVC)アルミ調塗装・透明板/PETシート(0.6mm厚)・裏板、スタンド/MDF●付属品:・ベタマット台紙2枚・スタンド付・吊りヒモ、吊り金具付・吊り下げ透明袋入 アズワン品番65-2186-38
1枚
1,630 税込1,793
翌日出荷

縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用 縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200 仕様ビニールケース付 エスコ品番EA736B-15 材質ABS樹脂 全長(mm)170 質量(g)13 断面寸法(mm)16×16×16
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材 質量(kg)11 コールブラック サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H) 容量(L)18 電源単3電池×4本(付属) 収納サイズB4紙 横に収納 ロック方式:テンキー式ロック
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷

法定保存や永久保存したい文書などの保存に。 タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に適しています。
仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:SBF-001●仕様:A4用●サイズ(W×D×H)mm:336×267×328●材質:B段ボール紙 アズワン品番68-1885-64
1箱(20個)
12,000 税込13,200
翌日出荷

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ アズワン品番65-3889-93
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品 アズワン品番65-9278-31
1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

三層構造のポリエステル製起毛の合成繊維です。紙パックよりも集じん量が多いので、ゴミ捨ての回数が減ります。耐久性にも優れているので、コストパフォーマンスは向上します。
仕様●EA899KL-10C、EA899KN-10C、EA899KN-10B用替紙パック●入数:4枚●材質:ポリエステル製起毛合成繊維●サイズ(W×D×H)mm:230×200×12●重量(g):200 アズワン品番65-9307-18
1セット(4枚)
2,670 税込2,937
翌日出荷

ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
1枚
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2 アズワン品番65-3892-75
1台
9,198 税込10,118
翌日出荷

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm アズワン品番65-3892-84
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷

ツインシャフトでより安定します。 印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kg アズワン品番65-2191-95
1個
42,500 税込46,750
当日出荷

最大使用荷重(kg)5 仕様ペーパークリップ枚数:20枚ボードサイズ:301×235mm 材質プレート・台座:ABS樹脂 適合サイズA4、B5 アズワン品番64-2290-25
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着 アズワン品番65-9327-46
1台
11,400 税込12,540
翌日出荷