エスコ品番EA628PL-22A
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
外径(Φmm)420
引張強度(kg)120
巻芯径(Φmm)200
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
エスコ品番EA628PL-21A
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
外径(Φmm)420
引張強度(kg)120
巻芯径(Φmm)200
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。
マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。
材質本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス
サイズ326×55×50(H)mm
適合サイズ幅310mm以下
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
洗剤なしで頑固な汚れをとります。
柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-121
材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管
全長(mm)75
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
洗剤なしで頑固な汚れをとります。
柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-122
材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管
全長(mm)145
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)
寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
色黄/黒
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)
寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
色黄
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)
寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
色赤
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-67
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
。ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-68
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-2
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-12
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-1
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンド
テープ幅(mm)5~50
適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
1台
¥13,800
税込¥15,180
8日以内出荷
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
コード長さ(m)5
質量(kg)6.8
付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)
エスコ品番EA899HC-10A
寸法(mm)576×185×388
消費電力(W)500
電源100V
騒音値(dB)59
1個
¥82,000
税込¥90,200
8日以内出荷
関連キーワード