48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコ素材でつくった古紙リサイクル品(日本製)「結びやすい、ゆるまない、2重巻不要、切れにくい、手に優しい」紙ひもです。握っても手が痛くならない平らな紙ひもです。
1個
575 税込633
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
640 税込704
翌日出荷

1巻
595 税込655
翌日出荷

日本製。
材質古紙100% 幅(mm)15 長さ(m)10
1個
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm アズワン品番65-2141-87
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2 幅(mm)(カット幅)6.2 厚さ(mm)10 全長(mm)147 材質(本体)プラスチック 質量(g)24 タイプ左右兼用、使い切りタイプ 刃長(mm)28 刃幅(mm)16 刃厚(mm)0.29 最大幅(mm)37 材質(刃)スチール 切刃形状ストレートタイプ
1個
840 税込924
当日出荷

新聞・雑誌を入れたままヒモかけできます。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365(W)×285(D)×365(H)mm 収納の目安約1ヶ月
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
当日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×6枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)1030×760
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×6枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)1030×760
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×6枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)1030×760
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

仕様A3用紙横×8枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)1670×930 型番464-10G アズワン品番64-7981-05
1セット
13,800 税込15,180
当日出荷

仕様A3用紙横×8枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)1670×930 型番464-10B アズワン品番65-2302-84
1セット
13,800 税込15,180
当日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番65-2167-63
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付 アズワン品番65-2186-41
1枚
7,510 税込8,261
当日出荷

付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂 質量(kg)1.6 吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35 騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64 連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 使用電池18V仕様 充電時間(分)84 サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H) 集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
43,400 税込47,740
翌日出荷

上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本 材質軟質ビニール 寸法(mm)600×250×0.3 取付方式マグネット・吊り下げ
1枚
2,000 税込2,200
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型 アズワン品番65-9335-75
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:緑●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型 アズワン品番65-9335-77
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様A3用紙横×8枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)1670×930 型番464-10Y アズワン品番64-7981-04
1セット
13,800 税込15,180
当日出荷

ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
1枚
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1束(50枚)
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプ アズワン品番65-9335-73
1セット
9,200 税込10,120
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型 アズワン品番65-9335-76
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)965×930 型番464-05B アズワン品番65-2303-72
1セット
11,500 税込12,650
当日出荷

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A2判●収納用紙サイズ:594×420mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付 アズワン品番65-2186-40
1枚
5,110 税込5,621
当日出荷


付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力) 材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅 質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源リチウムイオンバッテリー(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時) 電源電圧(V)7.4 ±10% 連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。 防塵防水性能IP67 送信出力5W(1W) 通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。) スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡 消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下 送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個(1個)
45,600 税込50,160
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×4枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)785×760
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプ アズワン品番65-9335-74
1セット
9,200 税込10,120
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×4枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)785×760
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)965×930 型番464-05G
1セット
11,500 税込12,650
当日出荷

仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)965×930 型番464-05Y アズワン品番65-2303-73
1セット
11,500 税込12,650
当日出荷

材質本体/コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐/ポリエステル 厚さ(g/m2)160
1束(10枚)
2,700 税込2,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐/ポリエステル 紫紺 厚さ(g/m2)160
1束(10枚)
2,700 税込2,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品A3サイズ用紙、計算式プレート、吊り下げヒモ 材質ターポリン 寸法(mm)700×450×1.2
1個
5,000 税込5,500
3日以内出荷

ファスナーポケット付き。 小銭や小物などの収容に。 小さなお財布としても使えます。 ストラップ付き。 バッグの持ち手などに取り付けられます。 両面ポケットタイプ。 ICカードや名刺などの収容に。
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):225×80×320mm 材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル 入数10枚 厚さ(g/m2)140
1束
2,400 税込2,640
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):225×80×320mm 材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル 紫紺 入数10枚 厚さ(g/m2)140
1束
2,400 税込2,640
翌日出荷