溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色イエロー
エスコ品番EA334BG-103
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.7
寸法(m)2.05×3
全光線透過率(%)74
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。
色イエロー
エスコ品番EA334BG-105
厚さ(mm)0.35
質量(kg)4.5
寸法(m)2.05×5
全光線透過率(%)74
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色ダークグリーン
エスコ品番EA334BG-203
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.7
寸法(m)2.05×3
全光線透過率(%)1
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色イエロー
エスコ品番EA334BG-110
厚さ(mm)0.35
質量(kg)9
寸法(m)2.05×10
全光線透過率(%)74
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色ダークグリーン
エスコ品番EA334BG-205
厚さ(mm)0.35
質量(kg)4.5
寸法(m)2.05×5
全光線透過率(%)1
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥21,300
税込¥23,430
8日以内出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色ダークグリーン
エスコ品番EA334BG-210
厚さ(mm)0.35
質量(kg)9
寸法(m)2.05×10
全光線透過率(%)1
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
LED液晶ディスプレイが発する「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルムです。
気泡が目立たず、きれいにはりつけることができます。(専用ヘラ付)
表面硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
UVカット率99.6%で、目や体に有害な紫外線をしっかりと遮断します。
サイズ17インチ用
ブルーライトカット対応
エスコ品番EA764-37A
材質表面:PET、接合面:シリコン
質量(g)175
1個
¥7,630
税込¥8,393
3日以内出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
関連キーワード