13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-44
1巻
680 税込748
翌日出荷

粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-43
1巻
715 税込787
翌日出荷

抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。 圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。 取付テープで取り付けが簡単。 エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。 花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。 粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭 セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ 材質ポリエステル不織布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)約625×625 質量(g)21 アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
1,190 税込1,309
当日出荷

細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。 縦横カット可能で、対象物に合わせた施工ができます。 両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。
用途工事車両のコーナーや複雑な形状の柱、配管の保護材に イエロー 材質表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂 厚さ(mm)5 エスコ品番EA983FE-160S 質量(g)約1550 寸法(幅W×長さL)(mm)約1200×1800
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻 アズワン品番68-1862-80
1箱(60巻)
33,000 税込36,300
翌日出荷

針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本) 適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm) ホワイト 質量(g)690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153 綴じ枚数2~80枚 最大綴じ奥行(mm)30 針装てん数(本)100 アズワン品番65-2193-54 再生材使用率(%)69
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着 アズワン品番65-5658-81
1本
3,020 税込3,322
翌日出荷

セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
27,300 税込30,030
翌日出荷

セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
21,900 税込24,090
翌日出荷

合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止
仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒 アズワン品番68-1811-11
1双
620 税込682
3日以内出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)1300 耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)880 耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)665 耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷