6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子 0.01mm単位で読み取れる高精度ミニデプスです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様●測定範囲:0~25mm●全長:130mm●最大測定値(mm):25●最小読取値(mm):0.01●最大誤差:±0.02mm●測定子の長さ:26mm●材質:ステンレス●電源:CR2032×1個(付属)●機能:オートオフ(約20分)、ホールド アズワン品番65-2174-11
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

「ダブルメタル」採用で、約2年間お手入れ不要※。ノズルを付け替える手間なくペダルをポンと踏むだけ。子ノズルで、狭いすき間や高い所など、届きにくい場所を気軽にお掃除できます。壁ぎわのゴミまでしっかり吸い込む「壁ぎわ集じん」搭載のパワーノズルを採用。ノズルの前方部が薄くゴミが残りがちな壁ぎわまでブラシが届きます。ステンレスガードは斜め穴加工で細じんを通しにくく、髪の毛もからまりにくい構造です。外側と内側の気流が反転するので、ゴミが中に入るのを防ぎます。「8気筒遠心分離ユニット」が、高速回転の遠心力でゴミを強力に分離。分離されたゴミはメタルコーティングを通ってダストボックスの集じん部に蓄積されます。目に見えない約20μmの微細なハウスダストまで検知、取り残しを光ってお知らせします。アタッチメントの手元グリップと本体の持ち手グリップが抗菌加工になり、手の触れる部分を清潔に保ちます。いままでストレスだった、髪の毛やペットの毛もほとんどからまない。ブラシを取り外す手間なく、お手入れラクラク。さらに、ブラシは抗菌加工なので、清潔感続く。ローラーにも特殊加工を採用。表面がなめらかになり毛がからみにくくなっているのでお手入れの負担を軽減。
適合排気:まいあげブロック構造 性能捕じん:0.3以上を約99.9%キャッチ(μm) 材質樹脂・金属 寸法(mm)238×327×290(H) 質量(kg)2.6(本体のみ)/4.2(本体にホース・延長管・床用ノズル装着時) ストーンブルー 電源(V)AC100 消費電力(W)約250~720 コード長さ(m)5 方式ゴミすて:下開き式・ワンタッチゴミすて 表示ゴミすて:ダストボックス ゴミすてライン 吸込仕事率(W)60~190 フィルター排気:抗菌消臭クリーンフィルター、抗菌酵素加工フィルター、アレル物質抑制加工フィルター、集じん:ステンレスガード 騒音値(dB)約59~62 集塵方式ダブルメタルサイクロン 集じん量(L)0.25
1台(1台)
62,900 税込69,190
8日以内出荷

普通芯と細芯に対応した、やさしいフォルムのトイレットペーパーホルダーです。直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
仕様●型番:2R-TPH●サイズ:265(W)×157(D)×159(H)mm●重量:約800g●材質:ABS、POM、SUS●付属品:タッピングねじΦ4×30mm(4本)●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド! アズワン品番65-3887-29
1個
7,120 税込7,832
当日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:AED自動体外式除細動器●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本 アズワン品番65-5660-72
1枚
2,600 税込2,860
翌日出荷