「結束 線」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)30
幅(mm)4
材質スチール線+PVC
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで
材質66ナイロン
色青
使用温度範囲(℃)-20~85
材質線芯材:なまし鉄線、被覆材:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)350
質量(g)約170(約85本入)
芯線径(Φ)0.9mm
アズワン品番64-2287-32
被覆外径(mm)1.2
1束(85本)
¥755
税込¥831
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
無地
結束が容易なバインド線タイプ
仕様●商品名:カラーエフ●形状:丸形●札(mm):Φ30●バインド線長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2131-18
1袋(20袋)
¥805
税込¥886
3日以内出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2130-93
1袋(20袋)
¥435
税込¥479
欠品中
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2131-17
1袋(20袋)
¥800
税込¥880
翌日出荷
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
無地
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
無地
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。金属検出機での検出感度は、標準品のMCTSタイプと同等の性能です。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
材質なまし鉄線
質量(kg)25
線径(Φmm)2.6
アズワン品番64-7965-84
1巻
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
用途足場や仮設組みの際に。
材質なまし鉄線
寸法(mm)#11(線径2.9)×700
質量(kg)14
アズワン品番64-7965-70
入数約200本
1箱(200箱)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質なまし鉄線
質量(kg)25
長さ(m)375
線径(Φmm)3.2
番手10
アズワン品番64-7965-85
1巻
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質なまし鉄線
質量(kg)25
長さ(m)250
線径(Φmm)4
番手8
アズワン品番64-7965-86
1巻
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RT-525
寸法(mm)37×35.5
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)9.2
内径(Φmm)フック:16
線径(Φmm)3
適合バンド幅(mm)25
1セット(5個)
¥530
税込¥583
当日出荷
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護
材質フッ素樹脂(PTFE)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-70~260
肉厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RT-520
寸法(mm)33×26.7
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)5.3
内径(Φmm)フック:11
線径(Φmm)2.5
適合バンド幅(mm)20
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°
アズワン品番65-3884-86
1丁
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RT-530
寸法(mm)58×41.4
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)22.6
内径(Φmm)フック:16
線径(Φmm)4
適合バンド幅(mm)30
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質ナイロン
色ブルー
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ビスM4
取付穴径(mm)4.3
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-525
寸法(mm)40.2×21.2
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)7.5
線径(Φmm)3
適合バンド幅(mm)25
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-538
寸法(mm)55.5×29.5
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)17.4
線径(Φmm)4
適合バンド幅(mm)38
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-520
寸法(mm)33×20.2
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)6.4
線径(Φmm)3
適合バンド幅(mm)20
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-530
寸法(mm)45.3×22.8
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)8.4
線径(Φmm)3
適合バンド幅(mm)30
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
用途平バンド用金具。
材質鉄(三価黒クロメート)
質量(g)7.5
外寸(mm)40.2×21.2
適合バンド幅(mm)25
入数(個)5
線径(mm)3
1個(5個)
¥245
税込¥270
翌日出荷
用途平バンド用金具
材質鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)33.3×28.7
質量(g)15.2
線径(Φmm)3.5
内形寸法(mm)22×21
板厚(mm)3.5
適合バンド幅(mm)20
アズワン品番64-7903-55
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
用途平バンド用金具。
材質鉄(三価黒クロメート)
質量(g)6.4
外寸(mm)33×20.2
適合バンド幅(mm)20
入数(個)5
線径(mm)3
1個(5個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
用途平バンド用金具
材質鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)55.1×35
質量(g)33.3
線径(Φmm)4
内形寸法(mm)40×27
板厚(mm)4
適合バンド幅(mm)38
アズワン品番64-7903-58
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RT-620
材質鉄/ニッケルメッキ
寸法(mm)59×33
質量(g)15.5
タイプ2本線タイプ
内径(Φmm)フック:16
線径(Φmm)3
適合バンド幅(mm)20
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
用途平バンド用金具
材質鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)44.2×34.5
質量(g)26.6
線径(Φmm)4
内形寸法(mm)31×26
板厚(mm)4
適合バンド幅(mm)30
アズワン品番64-7903-57
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ