10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA928AB-41、-752用。水拭き用。吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプ。とっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶など アズワン品番65-9311-78
1箱(280枚)
23,700 税込26,070
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-92 ねじサイズRc2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-83 ねじサイズRc1" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-82 ねじサイズRc3/4" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:69 H:75 D:80 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-81 ねじサイズRc1/2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-85 ねじサイズRc1・1/2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-84 ねじサイズRc1・1/4" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷