タテに並べて水の流れを変える。道路工事の排水、ゲリラ豪雨対策に。積み上げて水を止めるには不向きです。
材質本体:ポリエチレン 口紐:ポリプロピレン
サイズ(mm)250×900
耐候性約1年
最大充填質量(kg)20~25
1束(100枚)
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
寸法(mm)600×420
材質麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー)
質量(kg)吸水後:20
質量(g)吸水前:400
タイプ再利用タイプ
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
寸法(mm)使用時:約400×550×70、使用前:約480×570×2
質量(g)使用時:16k、使用前:110
入数10枚
1袋
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
土のうに代わる緊急時の浸水防止シートです。地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。組立工具は不要。金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分を連結して、広範囲な止水が可能です。持ち手がついているので持ち運びがカンタンです。コンパクトにおりたためるので、平常時の保管に場所を取りません。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。何枚でも連結が可能です。
仕様●材質:本体:ポリエチレンクリップ:塩ビ●サイズ:700×400×500mm●重量:2.3kg
アズワン品番65-3904-25
1ケース(3枚)
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
関連キーワード