カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(189)
    • 継手(149)
    • パイプ(1)
    • 水栓部品(37)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 作業工具(6)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • ノーブランド(3)
  • カクダイ(313)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(255)
  • KVK(98)
  • TBC(タブチ)(104)
  • 吉年(6)
  • ミヤコ(221)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(28)
  • リビラック(5)
  • リケン(197)
  • RS PRO(143)
  • 東尾メック(105)
  • 前澤給装工業(75)
  • 川西水道機器(66)
  • オンダ製作所(63)
  • 桑名金属工業(52)
  • I-VALUE(52)
  • セキスイ(50)
呼び
  • 13(15)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
取付ねじ
  • R(PT)1/2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給水管」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓柱 (70角・横給水) エスコ水栓柱 (70角・横給水)エスコ
5,500税込6,050
1個(1個)
翌日出荷
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”関連資料図面(0.02MB)
建築用銅管 エスコ建築用銅管エスコ
6,660税込7,326
1本(2本)
翌日出荷
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2
六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
17,700税込19,470
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
17,700税込19,470
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得アズワン品番65-9312-52危険物の類別非危険物
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付アズワン品番65-9255-74
330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本エスコ
935税込1,029
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:グレー●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得アズワン品番65-9312-66危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本エスコ
17,700税込19,470
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-9312-50危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本エスコ(1件のレビュー)
935税込1,029
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-42危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本エスコ
935税込1,029
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-43危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-44危険物の類別非危険物
チェザー(替刃/4個入) エスコチェザー(替刃/4個入)エスコ
13,200税込14,520
1セット(4個)
8日以内出荷
EA350XC-2、2A(旧)-2B用。水道、ガス管用替刃。
寸法(inch)1/2~3/4
座付水栓エルボ #20/Rp1/2" エスコ座付水栓エルボ #20/Rp1/2"エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅取付穴径(Φmm)4アズワン品番65-2129-63
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2" エスコ座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ)形状座付水栓エルボ全長(mm)49取付穴径(Φmm)5取付ピッチ(mm)46アズワン品番65-2123-06
給水管用パッキンセット エスコ給水管用パッキンセットエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質ウレタン、その他の樹脂外径(Φmm)18使用温度(℃)常温(水道水のみ)アズワン品番64-7858-92
13A-30A パイプ圧着機 エスコ13A-30A パイプ圧着機エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)全長(mm)255質量(kg)2.15適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管アズワン品番64-7833-30
M20/600mm シンクシャワー出湯管 エスコM20/600mm シンクシャワー出湯管エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM全長(mm)600使用温度範囲(℃)60以下取付ねじサイズM20×1.0
M20/400mm シンクシャワー出湯管 エスコM20/400mm シンクシャワー出湯管エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM全長(mm)400使用温度範囲(℃)60以下取付ねじサイズM20×1.0
1/2"-2"     ねじ切セット エスコ1/2"-2" ねじ切セットエスコ
100,100税込110,110
1個
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"質量(kg)10.5ねじ切り能力1/2”~2”本体長さ(mm)870
1/2"-1・1/4" ねじ切セット エスコ1/2"-1・1/4" ねじ切セットエスコ
49,100税込54,010
1個
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”質量(kg)5.5ねじ切り能力1/2”~1-1/4本体長さ(mm)545
120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ エスコ120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプエスコ
62,000税込68,200
1個
翌日出荷
水道管の漏れ、テスト用に
G 3/4" x 3/4" コネクター エスコG 3/4" x 3/4" コネクターエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、水仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)2.5アズワン品番64-2198-04
ロータンクボールタップ(マルチタイプ) エスコロータンクボールタップ(マルチタイプ)エスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
仕様手洗管、補助給水管の有無にかかわらず、ほとんどのメーカーのロータンクへ取付できます。材質POM、黄銅ねじ径G1/2”
G3/4”xG3/4”分岐継手 エスコG3/4”xG3/4”分岐継手エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力1.02MPa
R 3/4"x 20 mm ザルボ(公団型砲金) エスコR 3/4"x 20 mm ザルボ(公団型砲金)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SE-20
PJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付) エスコPJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付)エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SD-30
PJ1/2"x 25 mm ザルボ(滑り止め付) エスコPJ1/2"x 25 mm ザルボ(滑り止め付)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SD-25
PJ1/2"x 20 mm ザルボ(滑り止め付) エスコPJ1/2"x 20 mm ザルボ(滑り止め付)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SD-20アズワン品番64-7849-70
PJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付) エスコPJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SD-15アズワン品番64-7849-69
PJ1/2"x 65 mm ザルボ(長ねじ) エスコPJ1/2"x 65 mm ザルボ(長ねじ)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SC-65
PJ1/2"x 45 mm ザルボ(長ねじ) エスコPJ1/2"x 45 mm ザルボ(長ねじ)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SC-45
R 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-50
R 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-40
R 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-35
R 1/2"x 30 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 30 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-30
R 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-25
R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-22.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら