140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~55 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-20~55 規格45° サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34 危険物の類別非危険物 ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付) 材質ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト サイズ約直径20(内径)×325(長さ)mm 質量(g)約70 危険物の類別非危険物
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)38 使用温度範囲(℃)-20~55 規格90° サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22 危険物の類別非危険物 ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
1,480 税込1,628
翌日出荷


1個
530 税込583
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
当日出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト) 材質PET材 容量(mL)125 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55 方式稼働:乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 最大圧力(bar)作動圧力:5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 サイズ(mm)52×104 危険物の類別非危険物 グリース種類:高温 グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム) 材質PET材 容量(mL)125 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55 方式稼働:乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 最大圧力(bar)作動圧力:5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 サイズ(mm)52×104 危険物の類別非危険物 グリース種類:モリブデン グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L 材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂) 厚さ(mm)5.5 グレー
1枚
4,310 税込4,741
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-11 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)25.4 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-280 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)15.875 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-250 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 列数1 番手#50
1個
635 税込699
翌日出荷

非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物給油取扱所●取付穴:2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-61
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)19.05 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-460 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 番手#60
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)15.875 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-450 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 列数1 番手#50
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)19.05 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-260 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 番手#60
1個
880 税込968
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)12.7 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-440 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 列数1 番手#40
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)25.4 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-480 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)25.4 エスコ品番EA967EH-80 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 列数1 番手#80
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)12.7 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-240 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 列数1 番手#40
1個
535 税込589
翌日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)12.70 エスコ品番EA967EH-40 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数240 列数1 番手#40
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)15.875 エスコ品番EA967EH-50 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 ユニットリンク数192 列数1 番手#50
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mm ピッチ(mm)1.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45 許容傾斜角度(°)11 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7968-76
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16 ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mm ピッチ(mm)1.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼 寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-43
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-74
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-72
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷