「給湯管」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等
合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
エスコ品番EA310A-2
融点(℃)221
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
材質(ブラシ部)ステンレススチール
寸法A(mm)168
エスコ品番EA109AB-6
軸径(Φmm)6.5
サイズブラシ:5/8inch
寸法D(mm)33
寸法B(mm)35
寸法C(mm)88
材質(柄部)プラスチック製
適合パイプ冷媒管:3/4inch給湯管:5/8inch
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
材質ステンレス
全長(mm)159
ブラシ長(mm)25.4
適合パイプ外径(inch)冷媒管:1/2”(12.70)、給湯管:3/8”
1本
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
材質ステンレス
全長(mm)159
ブラシ長(mm)25.4
関連キーワード