水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。使いやすく、お得な12mlラミネートチューブ入りです。
色ホワイト
容量(mL)12
アズワン品番65-2215-46
1本
¥155
税込¥171
当日出荷
マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
色白
内容量(mL)12
アズワン品番65-2215-03
1本
¥170
税込¥187
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色白
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-15
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
材質キャップ:PP パック:PE、PA、PET
内容量(mL)550
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。使いやすく、お得な12mlラミネートチューブ入りです。
セット内容12色セット
色ホワイト×2・ブラック・バーミリオン・カーマイン・レモンイエロー・イエローディープ・ライトグリーン・パーマネントグリーン・コバルトブルー・セルリアンブルー・モーブ・バーントシェンナ(12色セット)
容量(mL)12
アズワン品番65-2215-45
1セット
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
セット内容12色セット
色白・黄・橙・赤・黄緑・緑・そら色・青・黒・茶・ピンク・紫(12色セット)
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-06
1セット
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
関連キーワード