カテゴリ

  • 手袋(42)
    • 絶縁手袋(30)
    • 革手袋(2)
  • クリーンルーム用品(14)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業工具(2)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 三興化学工業(3)
  • 渡部工業(26)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • ヨツギ(24)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Tech-EV(1)
  • 富士グローブ(1)
  • 三重化学工業(1)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(13)
  • RS PRO(8)
  • アズワン(6)
  • アゼアス(5)
  • ホーザン(4)
  • 山崎実業(4)
  • アンセル(4)
  • スーパー工業(4)
  • Bowman(4)
機能
  • 機能絶縁(1)
入数
  • 1(6)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
サイズ
  • L(6)
  • LL(8)
  • M(5)
  • S(5)
  • フリー(1)
全長(cm)
  • 24(3)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(8)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 41(4)
  • 46(4)
24・25・26・27・34・36・41・46
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「絶縁 手袋」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V) エスコ[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)エスコ(1件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
取扱停止中
サイズフリー全長(cm)27仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-5使用電圧(V)(直流)750以下、(交流)300以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
[M] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ[M] 絶縁ゴム手袋(交流300V)エスコ
3,570税込3,927
1双
当日出荷
仕様定期自主検査:非対象品材質天然ゴム全長(mm)270サイズM試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下
[L] 低圧絶縁手袋用保護カバー エスコ[L] 低圧絶縁手袋用保護カバーエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズL全長(cm)24エスコ品番EA640ZD-52材質(手袋)ポリウレタン
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V) エスコ高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)エスコ
19,600税込21,560
1双
当日出荷から翌日出荷
JIST8112適合品 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
全長(mm)460入数(双)1機能絶縁
[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) エスコ[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)エスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズLL全長(cm)27仕様定期自主検査:対象品エスコ品番EA640ZD-23入数(双)1使用電圧(V)交流)600以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)エスコ
3,570税込3,927
1双
当日出荷
材質天然ゴムサイズL試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下全長(cm)27JIS規格JIS T8112
[S] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ[S] 絶縁ゴム手袋(交流300V)エスコ
3,570税込3,927
1双
翌日出荷
仕様定期自主検査:非対象品材質天然ゴム全長(mm)250サイズS試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下
[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) エスコ[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズS全長(cm)27仕様定期自主検査:対象品エスコ品番EA640ZD-21入数(双)1使用電圧(V)交流)600以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)エスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
JIS T8112適合品。
サイズL全長(cm)27仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-2入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
JIS T8112適合品。
サイズS全長(cm)27仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-1入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
JIS T8112適合品。
サイズLL全長(cm)27仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-3入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
[S] 低圧絶縁手袋用保護カバー エスコ[S] 低圧絶縁手袋用保護カバーエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズS全長(cm)24エスコ品番EA640ZD-51材質(手袋)ポリウレタン
[LL] 低圧絶縁手袋用保護カバー エスコ[LL] 低圧絶縁手袋用保護カバーエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズLL全長(cm)24エスコ品番EA640ZD-53材質(手袋)ポリウレタン
[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
21,100税込23,210
1双
当日出荷
仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)410サイズL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
21,100税込23,210
1双
当日出荷
仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)410サイズLL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
21,100税込23,210
1双
当日出荷
仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)460サイズLL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
[M] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[M] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
21,100税込23,210
1双
翌日出荷
仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム全長(mm)460サイズM試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下
[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
21,100税込23,210
1双
翌日出荷
仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム全長(mm)460サイズL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下
[L] 高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V) エスコ[L] 高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)エスコ
19,400税込21,340
1双
8日以内出荷
仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム全長(mm)410試験電圧12000V/分使用電圧(V)交流3500以下、直流3500以下
[M] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[M] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
21,100税込23,210
1双
7日以内出荷
仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)410サイズM試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)[S] EA640ZEシリーズ エスコ高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)[S] EA640ZEシリーズエスコ
21,100税込23,210
1双
8日以内出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)高圧活線作業時の感電事故防止用に使用します。絶縁ジャンパー併用の際、ジャンパーの袖を手袋の袖口に入れられるよう、胴部分を太くしてあります。作業性及び絶縁性に優れています。
[フリー]高圧絶縁手袋用カバー エスコ[フリー]高圧絶縁手袋用カバーエスコ
6,500税込7,150
1双
翌日出荷
手の平側は耐久性の高い牛皮、手の甲側は伸縮性のあるメッシュ生地を採用。ナイロンバンドで装着性も良好です。耐電性能はありません。
用途高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ
耐油・耐電ビニール手袋 エスコ耐油・耐電ビニール手袋エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1双
当日出荷から翌日出荷
裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など厚さ(mm)1.57全長(mm)260ブラック材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)材質(表面)塩化ビニール
[M] 手袋(溶接用・牛革) エスコ[M] 手袋(溶接用・牛革)エスコ
7,150税込7,865
1双
翌日出荷
耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-66
[フリー/280mm] 手袋 天然ゴム製 エスコ[フリー/280mm] 手袋 天然ゴム製エスコ
1,760税込1,936
1双
翌日出荷
天然ゴムなのでやわらかい厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃アズワン品番65-3883-50
[XL] 手袋(溶接用・牛革) エスコ[XL] 手袋(溶接用・牛革)エスコ
7,150税込7,865
1双
予約販売
耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-68
[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製 エスコ[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製エスコ
5,780税込6,358
1双
翌日出荷
天然ゴムなのでやわらかい厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):650●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃アズワン品番65-3883-52
[フリー/400mm] 手袋 天然ゴム製 エスコ[フリー/400mm] 手袋 天然ゴム製エスコ
2,070税込2,277
1双
翌日出荷
天然ゴムなのでやわらかい厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):400●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃アズワン品番65-3883-51
手袋[フリー/600mm] EA354BJシリーズ エスコ手袋[フリー/600mm] EA354BJシリーズエスコ
24,500税込26,950
1双
翌日出荷
作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。制電性があるため帯電を抑制します。手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。
手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ エスコ手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズエスコ
1,780税込1,958
1箱(100枚)
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):82●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工アズワン品番65-9251-28
手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ エスコ手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズエスコ
1,780税込1,958
1箱(100枚)
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工アズワン品番65-9251-26
手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ エスコ手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズエスコ
1,780税込1,958
1箱(100枚)
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工アズワン品番65-9251-27
220x 95x540mm ゴム手袋収納ケース エスコ220x 95x540mm ゴム手袋収納ケースエスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
ゴム手袋の保管や運搬時に便利です。 使用例の手袋は付属していません。
エスコ品番EA640ZH-1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×95×540材質(手袋)綿・ビニロン帆布
手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズエスコ
1,020税込1,122
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/レッド●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-91
手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズエスコ
360税込396
1双
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):79●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-49
手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズエスコ
360税込396
1双
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-48
手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズエスコ
1,020税込1,122
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/グリーン●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-89
手袋・耐熱[フリー/280mm] EA354AFシリーズ エスコ手袋・耐熱[フリー/280mm] EA354AFシリーズエスコ
8,360税込9,196
1双
翌日出荷
手のひらの一部をパラ系アラミド繊維生地(トワロン(R)ニット)で補強しています。 ※「トワロンR」は、帝人株式会社の登録商標です。-使用上の注意- ・耐熱性能は生地素材の耐熱温度のため、使用されて熱いと感じましたら直ちに使用をお止めください。 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):260●中指長さ(mm):90●材質:外側/[全体]ポリエステル天竺、ポリウレタンラミネート [手のひら補強部分]トワロン(R)ニット、ポリウレタンラミネート 内側/ポリエステルフェルト、ナイロンハーフトリコット●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業などアズワン品番65-9250-85
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ
1,190税込1,309
1双
翌日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:DURACoil 546W●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):81●カラー:本体/ホワイト、裾/レッド●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●厚み:1.2mm●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業など●グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用●EN 388/2016規格/4X42C 耐切創レベルX/C●ANSI/ISEA レベルA3アズワン品番65-9252-87
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ
1,660税込1,826
1双
翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):79●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-93
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら