85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の皮膜を簡単につくれます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
透明 品名ファイン・ポリイミドワニス 使用温度範囲(℃)400以下 内容量(mL)300 アズワン品番65-2242-52 危険物の類別非危険物
1本
3,080 税込3,388
翌日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に エスコ品番EA944NN-12 材質芯:プラスチック 主な用途電気絶縁用 特性耐熱
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に エスコ品番EA944NN-19 材質芯:プラスチック 主な用途電気絶縁用 特性耐熱
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
1巻
特価
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に 材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.178 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-18~105 定格電圧600V 破断伸度(%)強度目安:250.0 絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150 絶縁抵抗10^6メガオーム 引張強度(N/cm)26
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
1パック(100個)
5,960 税込6,556
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.23 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-63
1枚
9,780 税込10,758
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.045 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-53
1枚
2,860 税込3,146
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.33 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-64
1枚
4,880 税込5,368
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.16 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-61
1枚
6,860 税込7,546
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.095 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-57
1枚
5,010 税込5,511
翌日出荷

手のひらの一部をパラ系アラミド繊維生地(トワロン(R)ニット)で補強しています。 ※「トワロンR」は、帝人株式会社の登録商標です。-使用上の注意- ・耐熱性能は生地素材の耐熱温度のため、使用されて熱いと感じましたら直ちに使用をお止めください。 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):260●中指長さ(mm):90●材質:外側/[全体]ポリエステル天竺、ポリウレタンラミネート [手のひら補強部分]トワロン(R)ニット、ポリウレタンラミネート 内側/ポリエステルフェルト、ナイロンハーフトリコット●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など アズワン品番65-9250-85
1双
8,360 税込9,196
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.23 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-62
1枚
4,350 税込4,785
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.115 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-58
1枚
2,680 税込2,948
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.095 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-56
1枚
2,240 税込2,464
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-55
1枚
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-54
1枚
1,690 税込1,859
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.33 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-65
1枚
11,000 税込12,100
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.16 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-60
1枚
3,060 税込3,366
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.115 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-59
1枚
6,040 税込6,644
翌日出荷

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-6 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-7 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.045 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-52
1枚
1,270 税込1,397
8日以内出荷

ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト エスコ品番EA944MH-18 耐熱温度(℃)80 特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
1,880 税込2,068
欠品中

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)5 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4 材質ポリプロピレン(PP) 仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4 アズワン品番65-2134-05
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

1個
特価
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ小物箱
仕切板固定 ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H) 仕切りあり アズワン品番65-2134-04
1個
230 税込253
当日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-8 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

中皿に仕切板4枚付。本体部分に仕切板はありません。ポリプロピレン(PP)外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)201×108×52
1個
330 税込363
当日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-10 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に 材質シリコンラバー 幅(mm)25 厚さ(mm)1 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8.0 耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10) 伸長率(%)600 適合径範囲50A以下
1巻
6,320 税込6,952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-16 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)16 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-4A 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)4 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-8A 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷