用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.16
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-60
1枚
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の皮膜を簡単につくれます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
色透明
品名ファイン・ポリイミドワニス
使用温度範囲(℃)400以下
内容量(mL)300
アズワン品番65-2242-52
危険物の類別非危険物
1本
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-64
1枚
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-65
1枚
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.115
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-59
1枚
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.045
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-52
1枚
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-55
1枚
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.16
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-61
1枚
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.095
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-57
1枚
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.23
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-62
1枚
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.115
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-58
1枚
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.095
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-56
1枚
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-54
1枚
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.045
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-53
1枚
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.23
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-63
1枚
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット)
梱包用の保護緩衝材
ガラス搬送用の当て板、緩衝材
絶縁素材としての仕切り材(パット)
看板
畳の芯材
建築用資材(スペーサーとして)
養生用シート(間紙や床養生として)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1500×900
入数(枚)1
発泡倍率3
RoHS対応品
粘着式
粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。
線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
全長(m)1
収縮完了温度(℃)70
収縮率2:01
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6
導体最高許容温度(℃)130
1巻
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:綿布 塗布:油性ワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)50
引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9
導体最高許容温度(℃)105
1巻
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.13
色淡泊黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8
導体最高許容温度(℃)155
1巻
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
色淡泊黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8
導体最高許容温度(℃)155
1巻
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.10
色黄色
長さ(m)45
引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3
導体最高許容温度(℃)120
1巻
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6
導体最高許容温度(℃)130
1巻
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.10
色黄色
長さ(m)45
引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3
導体最高許容温度(℃)120
1巻
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-2
色クリア
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。
スイッチ特性ON-ON
極数3極双投
端子形状ねじ端子
形状操作部:基本レバー
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
取付け方法ねじ取付けタイプ
取付可能厚(mm)パネル:5.5Max.
絶縁抵抗(GΩ)DC500V 1以上
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)28
アズワン品番64-2283-22
電流容量【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DC
パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
大電流用小形トグルスイッチ
非照光式
ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂
耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON
極数2極双投
端子形状ねじ端子
耐電圧AC 2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)28
操作部形状基本レバー
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-20
最大取付パネル厚(mm)5.5
電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC
パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-1
色ホワイト
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
広口タイプ
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
仕様主絶縁材:PVC
材質黄銅
全長(mm)69
色黒
定格30-30A
取付穴(mm)Φ9
開口寸法(mm)最大13
アズワン品番64-2283-43
ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用
材質シリコンゴム
幅(mm)19
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
耐熱温度(℃)-20~180
絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
EA580KB-14用替刃。プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線導体用。ケーブルの断面形状に自動対応し、導体へのダメージを防止します。断熱材の種類に応じて、切削深さを調整できます。銅線およびアルミニウム線用ワイヤーカッター付き多層撚り線:最大10mm2、単層線:最大6mm2)。スムーズな動作が可能な構造。ストリッピングブレードとクランプジョーは簡単に交換できます。軽量。
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
機器に合わせて先端を自在に交換できます
電線をはんだ付けしてご使用ください
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)
寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5
定格DC300-10A
端子間ピッチ(mm)5.08
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上
アズワン品番64-2283-24
標準剥き線長10
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC2000(1分間)
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ