328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適合ホース内径:5/8"・3/4" 材質ポリマー樹脂 寸法(mm)53×41 アズワン品番64-7818-28
1個
600 税込660
翌日出荷


材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-31 使用圧力(MPa)1 分岐数1
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-32A 使用圧力(MPa)1 分岐数2
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷

仕様適合ホース内径:5/8"・3/4" 材質ポリマー樹脂 寸法(mm)44×41 アズワン品番64-7818-26 ねじサイズ3/4"NHオス
1個
435 税込479
翌日出荷



バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番EA124LF-11A 材質ポリプロピレン 質量(g)23 内径(Φmm)(流路)9 使用圧力(MPa)0~0.6 最高使用圧力(MPa)0~0.6 適合ホース外径(Φmm)16~20 使用流体上水道水
1個
700 税込770
当日出荷

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150 寸法d(mm)PF1/4 寸法a(mm)26 寸法A(mm)52 寸法B(mm)16 使用圧力35kg/cm2以下
1個
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
920 税込1,012
当日出荷


ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズR(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-5 質量(g)約239 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズG(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-15 質量(g)約254 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-13 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷


継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)28/32 材質可鍛鉄(亜鉛メッキ) ホース内径(Φmm)19
1個
特価
779 税込857
当日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
9,140 税込10,054
当日出荷

材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 高さ(mm)12 内径(Φmm)23.5 外径(Φmm)35 アズワン品番64-7850-31
1個
70 税込77
翌日出荷


クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:2"(50mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)225 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷







材質黄銅(C3604) 全長(mm)70 最高使用圧力(MPa)3.45 アズワン品番64-7820-49 タケノコ径(Φmm)12.7
1個
395 税込435
翌日出荷



クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1・1/2"(38mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)215 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷


材質黄銅(C3604) 全長(mm)75 最高使用圧力(MPa)3.45 アズワン品番64-7820-50 タケノコ径(Φmm)14.0
1個
430 税込473
翌日出荷



クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)175 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷