356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突合せ溶接式。 JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)15.8 質量(g)約64 内径(Φmm)28.4 外径(Φmm)34 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

1袋(5個)
11,200 税込12,320
翌日出荷


1個(10個)
5,500 税込6,050
8日以内出荷

90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 質量(g)34 サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
4,910 税込5,401
翌日出荷

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状90° 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
8,640 税込9,504
翌日出荷

銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
14,500 税込15,950
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
645 税込710
当日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

突合せ溶接式 JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W) 形状90° 質量(g)約61 最高使用圧力(MPa)20k 寸法F(mm)38.1 最高使用圧力20k 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
645 税込710
当日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約128 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約238 寸法H(mm)31.6 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
885 税込974
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約478 寸法F(mm)76.2 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約318 寸法F(mm)50.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約78 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約30 寸法H(mm)15.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約39 寸法H(mm)15.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約94 寸法F(mm)25.4 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷