29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,410 税込1,551
翌々日出荷





1個
1,110 税込1,221
翌日出荷








エスコ品番EA443M-22 対辺(mm)17.4 ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4” 寸法C(mm)31.7 寸法A1/4" 寸法B1/4"
1個
535 税込589
当日出荷








メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-202 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

EA991CG-10用スイベルジョイント。
材質スチール(黄色亜鉛めっき) 質量(g)242 ねじサイズG1/8”(オス)、G1/4”(メス)
1個
9,170 税込10,087
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷


メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4” 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-203 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-201 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式
1台(1台)
64,500 税込70,950
翌日出荷

仕様エスコオリジナルセット品 寸法(mm)(3/8”)Hexビットソケット:3・4・5・6・7・8・10、(3/8”)スピンナハンドル :210、(3/8”)ディープソケット(6角):10・11・12・13・14・15・17・19、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.0×75・6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:160、モンキーレンチ:150・250、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 全長(mm)(3/8”)エクステンションバー:250、(3/8”)ソケットホルダー:245、(3/8”)ユニバーサルジョイント:56、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(3/8”)ロッキングエクステンションバー:75 質量(g)ボールピンハンマー:454 長さ(m)メジャー:5 ケース質量(kg)2.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:530×253×220 材質(ケース)耐衝撃性ポリマー 入組点数84 寸法(inch)ソケットアダプター:3/8”(メス)×1/4”(オス) 3/8”(メス)×1/2”(オス)、ビットアダプター:1/4”hex×3/8”DR、(3/8”)(+)ビットソケット:#1・#2・#3 ソケットサイズ(mm)(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24(3/8”)スパークプラグ:16・18・21 スパナサイズ(mm)10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32 総質量(kg)約10
1セット(1セット)
51,700 税込56,870
8日以内出荷