継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)56
軸穴径d2(Φmm)56
外径A(Φmm)200
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)20
寸法B(Φmm)145
寸法C1(Φmm)100
寸法C2(Φmm)100
寸法F1(mm)22.4
寸法F2(mm)22.4
寸法L(mm)71
寸法M(mm)41
エスコ品番EA969GA-8
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥43,300
税込¥47,630
8日以内出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)45
軸穴径d2(Φmm)45
外径A(Φmm)160
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)115
寸法C1(Φmm)80
寸法C2(Φmm)80
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)56
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-6
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)38
軸穴径d2(Φmm)35
外径A(Φmm)140
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)100
寸法C1(Φmm)71
寸法C2(Φmm)63
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)50
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-5
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
形状クロス
エスコ品番EA469BE-110
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)63
軸穴径d2(Φmm)63
外径A(Φmm)224
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)20
寸法B(Φmm)170
寸法C1(Φmm)112
寸法C2(Φmm)112
寸法F1(mm)22.4
寸法F2(mm)22.4
寸法L(mm)80
寸法M(mm)41
エスコ品番EA969GA-9
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)28
外径A(Φmm)125
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)85
寸法C1(Φmm)56
寸法C2(Φmm)50
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)45
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-4
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)28
外径A(Φmm)112
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)10
寸法B(Φmm)75
寸法C1(Φmm)50
寸法C2(Φmm)50
寸法F1(mm)16
寸法F2(mm)16
寸法L(mm)40
寸法M(mm)23
エスコ品番EA969GA-3
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径A(Φmm)100
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)10
寸法B(Φmm)67
寸法C1(Φmm)42.5
寸法C2(Φmm)42.5
寸法F1(mm)16
寸法F2(mm)16
寸法L(mm)35.5
寸法M(mm)23
エスコ品番EA969GA-2
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径A(Φmm)90
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)8
寸法B(Φmm)60
寸法C1(Φmm)35.5
寸法C2(Φmm)35.5
寸法F1(mm)14
寸法F2(mm)14
寸法L(mm)28
寸法M(mm)19
エスコ品番EA969GA-1
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)50
軸穴径d2(Φmm)50
外径A(Φmm)180
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)132
寸法C1(Φmm)90
寸法C2(Φmm)90
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)63
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-7
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469BE-103
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)33
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径(Φmm)50
全長(mm)111
許容トルク(N・m)390
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-25
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-10A
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-3A
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469BE-104
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
外径(Φmm)44
全長(mm)95
許容トルク(N・m)235
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-22
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径(Φmm)40
全長(mm)87
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-20
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)51
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-12
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)20
全長(mm)45
許容トルク(N・m)29.4
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-10
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-20A
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
外径(Φmm)28
全長(mm)61
許容トルク(N・m)69
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-14
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469BE-106
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469BE-102
関連資料(0.05MB)
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)40
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-8
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径(Φmm)32
全長(mm)69
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-16
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-6A
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-4A
1個
¥2,030
税込¥2,233
当日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-2A
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-1A
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
アズワン品番65-3882-53
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-12A
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-15A
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
ロック機能付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
種類標準タイプ
外径(Φmm)20
全長(mm)67
差込角(inch)3/8
エスコ品番EA617DG-11
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469HF-25
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469HF-50
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469HF-15
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ