63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)16 厚さ(mm)2 全長(mm)70 穴数長穴:3 長穴(mm)5.5×10
1袋(20個)
2,950 税込3,245
翌日出荷











ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール 幅(mm)16 厚さ(mm)3 穴ピッチ(mm)15 長穴(mm)5.5×10
1袋(2本)
375 税込413
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズG(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-15 質量(g)約254 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-13 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズR(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-5 質量(g)約239 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-11 質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,670 税込5,137
8日以内出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-2・-3 エスコ品番EA969GB-2 形状丸形 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 材質(金具)鋳鉄 適合用途防振
1個
575 税込633
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-4~-7 エスコ品番EA969GB-3 形状丸形 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 材質(金具)鋳鉄 適合用途防振
1個
800 税込880
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-1 エスコ品番EA969GB-1 形状丸形 高さ(mm)- 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)- 支持荷重(N)- 穴サイズ(mm)- 材質(金具)鋳鉄 材質(防振ゴム)- 特性- 適合用途防振
1個
470 税込517
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-8・-9 エスコ品番EA969GB-4 形状丸形 接続ねじM20 接続方式片端おねじ 材質(金具)鋳鉄 適合用途防振
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,850 税込4,235
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
5,590 税込6,149
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-53
1本
4,950 税込5,445
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-33
1本
4,220 税込4,642
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-25A●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(Rc):1"●対辺(mm):60●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-42
1本
7,330 税込8,063
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9256-96
1本
7,520 税込8,272
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):42●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9257-19
1本
9,070 税込9,977
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(Rc):1-1/2"●対辺(mm):78●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9257-23
1本
23,200 税込25,520
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,100 税込7,810
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
6,690 税込7,359
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-20A●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):50●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-34
1本
4,950 税込5,445
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-46
1本
4,400 税込4,840
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-40A●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(Rc):1/1/2"●対辺(mm):79●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-37
1本
10,500 税込11,550
8日以内出荷