「継手 3mm」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA618JB-10
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
エスコ品番EA618PF-1
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
エスコ品番EA617DG-10
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
全長(mm)60
質量(g)68
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-16
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
エスコ品番EA618LB-11
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
全長(mm)108
質量(g)650
差込角(inch)3/4"
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
エスコ品番EA164C-2
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
ロック機能付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
種類標準タイプ
外径(Φmm)20
全長(mm)67
差込角(inch)3/8
エスコ品番EA617DG-11
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
全長(mm)93
質量(g)529
差込角(inch)3/4"
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
差込角(inch)3/4
エスコ品番EA618DC-5
1個
¥8,690
税込¥9,559
8日以内出荷
差込角(inch)3/8
エスコ品番EA617YR-3
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
差込角(inch)3/4
エスコ品番EA617WR-3
1個
¥30,100
税込¥33,110
翌日出荷
差込角(inch)3/4”
全長(mm)88.5
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
差込角(inch)3/4
全長(mm)106
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36
エスコ品番EA164E-1
質量(g)720
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
差込角(inch)3/8”
全長(mm)53
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
アズワン品番65-3882-53
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
エスコ品番EA618VG-2
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
全長(mm)63
質量(g)280
差込角(inch)1/2"
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
ねじサイズG(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-13
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール
幅(mm)16
厚さ(mm)3
穴ピッチ(mm)15
長穴(mm)5.5×10
エスコ品番EA426AD-3
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462EB-30
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462DR-30
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
形状ホースカップリング
エスコ品番EA462EA-30
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
エスコ品番EA462DK-30
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-66
入数1個
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-51
入数1個
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-54
入数1個
銅管径(Φmm)12.7(1/4")
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-98
銅管径(Φmm)10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA425MB-103
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-49
入数1個
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-65
入数1個
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-34
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)35
内径(Φmm)10
対辺(mm)19
有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)45
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-68
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)118
内径(Φmm)19
対辺(mm)27
有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-65
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)92
内径(Φmm)12
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-67
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ