182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
720 税込792
3日以内出荷


1個
720 税込792
3日以内出荷

1個
720 税込792
3日以内出荷

1個
720 税込792
3日以内出荷

1個
720 税込792
3日以内出荷


1個
410 税込451
3日以内出荷


1個
415 税込457
3日以内出荷





1個
415 税込457
3日以内出荷



継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)35 外径A(Φmm)140 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)100 寸法C1(Φmm)71 寸法C2(Φmm)63 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)50 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-5 仕様JISB1452-1991準拠
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)28 軸穴径d2(Φmm)28 外径A(Φmm)112 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)10 寸法B(Φmm)75 寸法C1(Φmm)50 寸法C2(Φmm)50 寸法F1(mm)16 寸法F2(mm)16 寸法L(mm)40 寸法M(mm)23 エスコ品番EA969GA-3 仕様JISB1452-1991準拠
1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

1個
410 税込451
3日以内出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 外径(Φmm)40 全長(mm)87 許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-20
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)40 許容トルク(N・m)14.7 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-8
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷



1個
9,830 税込10,813
翌日出荷



質量(kg)1.6 締付け能力SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A 先端厚さ(mm)24 呼び長さ(mm)450 アズワン品番64-7868-55 パイプ外径(Φmm)42~91 荷重(N)SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343
1丁
17,700 税込19,470
翌日出荷

仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です) 全長(mm)延長時:1140本体のみ:900 質量(kg)6.5 型番CWP0510A 締付け能力SGM、SGML継手:80A、100A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:80A、100A 先端厚さ(mm)24 荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N アズワン品番64-7868-57 パイプ外径(Φmm)89~176
1丁
83,000 税込91,300
当日出荷

1個
4,750 税込5,225
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズR(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-5 質量(g)約239 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズG(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-15 質量(g)約254 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-13 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-11 質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

エスコ品番EA471CE-40A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

1個
555 税込611
翌日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷