軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ストレートユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LE-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
エスコ品番EA425CX-6D
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425LC-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)33
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
エスコ品番EA425JC-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
エスコ品番EA425FC-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
エスコ品番EA425CX-6
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
エスコ品番EA425JK-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
エスコ品番EA425D-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥2,610
税込¥2,871
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
エスコ品番EA425CX-6C
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JD-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425HG-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425JE-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-6B
寸法L(mm)6.5
寸法d(mm)9
外径D(Φmm)6
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水・油
ねじサイズ1/8"
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
エスコ品番EA425HJ-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-62
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA425HC-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
形状ユニオン
材質SUS316
エスコ品番EA425DF-6
穴径(Φmm)4(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)34.5
対辺(mm)17
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法E(mm)6
寸法B(mm)16.5
チューブ外径(Φmm)6
ねじ径(M×P)M14×1.0
使用流体空気
取付穴径(Φmm)15
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
アズワン品番65-3882-53
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425HF-6
チューブサイズ(mm)6
アズワン品番64-7848-22
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
エスコ品番EA425JJ-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
エスコ品番EA425FX-6
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-55
入数1個
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-57
入数1個
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)55
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-6
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425MB-66
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-65
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425MB-65
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-66
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA425LA-62
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA425LA-61
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425MB-61
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-62
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ