カテゴリ

  • 建材・エクステリア(17)
    • 窓用サッシ網戸(9)
    • 網戸関連商品(8)
  • 建築金物(3)
    • 戸車・車のみ(3)
  • 清掃用品(8)
  • テープ(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • セイキ販売(12)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(37)
  • GIKEN(川口技研)(25)
  • TOSTEM(LIXIL)(64)
  • 吉田隆(3)
  • ハイロジック(78)
  • ノムラテック(6)
  • 新日軽(LIXIL)(30)
  • 槌屋(1)
  • セイエイ(Seiei)(1)
  • エスエス興商(29)
  • アズマ工業(21)
  • 東和産業(12)
  • 花王(9)
  • CONDOR(山崎産業)(9)
  • 明和グラビア(9)
  • ケルヒャー(8)
  • LEC(レック)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「網戸」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) エスコAC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)エスコ
50,800税込55,880
1セット(1セット)
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース消費電力(W)1000電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)最大:330定格使用時間最大1時間サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)ケース容量(L)38防水性性能:IPX5給水温度(℃)最大40
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻 エスコ160mm 交換用ロール フローリング用/60巻エスコ
33,000税込36,300
1箱(60巻)
翌日出荷
EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻アズワン品番68-1862-80
ハンドプロテクター(テブックリン) エスコハンドプロテクター(テブックリン)エスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール内容量(g)80塗膜状態仕上がり:透明繰り返し・詰め替え対応
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
32,300税込35,530
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など材質樹脂質量(kg)6.0電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:11.0給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:7.5サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)水温(℃)許容:40以下
すき間テープ(毛付) エスコすき間テープ(毛付)エスコ
880税込968
1巻
翌日出荷
しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
網戸クロス エスコ網戸クロスエスコ
460税込506
1枚
翌日出荷
洗剤なしでお手軽に網戸掃除ができるクロスです。ハードな汚れは水拭きで、軽い汚れはドライで。網戸モップ(EA928AC-7)に装着可能
仕様●型番:850-G●サイズ:約230×405mm●材質:ポリエステル、ナイロンアズワン品番65-3897-03繰り返し・詰め替え対応
240x520-990mm ロールクリーナー フローリング用 エスコ240x520-990mm ロールクリーナー フローリング用エスコ
3,020税込3,322
1本
翌日出荷
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着アズワン品番65-5658-81
200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用 エスコ200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用エスコ
535税込589
1パック
翌日出荷
透明・ネット柄シート各1枚入網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-99
1000x2000mm 網戸用花粉フィルター エスコ1000x2000mm 網戸用花粉フィルターエスコ
1,700税込1,870
1枚
翌日出荷
両面テープ(15mm×10m)付網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。アズワン品番65-3900-02
強力網戸補修シート EA944MTシリーズ エスコ強力網戸補修シート EA944MTシリーズエスコ
535税込589
1パック
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
防虫網(アルミ) エスコ防虫網(アルミ)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
サビに強く、耐候性に優れています。
材質アルミ幅(mm)910シルバー長さ(m)2線径(Φmm)0.25メッシュ18/16目開き(mm)縦1.5、横1.2
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1,4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430
高圧洗浄機(ベランダクリーナー) エスコ高圧洗浄機(ベランダクリーナー)エスコ
53,100税込58,410
1台
翌日出荷から8日以内出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)質量(kg)12.7電源(V)100消費電力(W)1300モーター出力(kW)1.3電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)360
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
83,800税込92,180
1台
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.6電源(V)100消費電力(W)1350モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)11使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)400
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mm エスコサッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mmエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
網戸・小窓・高窓に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)3.8車輪径(Φmm)10高さ(mm)13以上耐荷重(kg)5(2個)内幅(mm)5~8アズワン品番65-2312-13
サッシ取替戸車 平行型/真鍮車 7-11mm エスコサッシ取替戸車 平行型/真鍮車 7-11mmエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
用途網戸、小窓、高窓適合【サッシ】左右平行型材質枠/ステンレス・車/真鍮形状【戸車】丸車輪径(Φmm)13全高(mm)17耐荷重(kg)5(2個)アズワン品番65-2312-12取付可能幅(mm)【框】7~11
すだれハンガー (ステンレス) エスコすだれハンガー (ステンレス)エスコ
1,560税込1,716
1セット(2個)
翌日出荷
万能タイプ 丈夫でサビにも強い アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能
仕様●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバーアズワン品番65-2284-29
150mm 網戸用張替え用ローラー(カッター付) エスコ150mm 網戸用張替え用ローラー(カッター付)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
仕様対応ゴム:3.5~6.8mm材質本体:ABS、ローラー部:ポリアセタール全長(mm)150
160mmx6m 雨といネット エスコ160mmx6m 雨といネットエスコ(1件のレビュー)
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
付属品取付パーツ×15本材質ポリプロピレンサイズ0.16×6mアズワン品番64-2287-78目合い(mm)6
600mm ラジエータークリーニングブラシ エスコ600mm ラジエータークリーニングブラシエスコ
2,740税込3,014
1個
当日出荷
用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃にエスコ品番EA109RA-1全長(mm)600質量(g)152毛丈(mm)約53材質(ブラシ部)馬毛材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)5×220
クリップ(網戸押え用/2個入) エスコクリップ(網戸押え用/2個入)エスコ(1件のレビュー)
605税込666
1個
当日出荷
エスコ品番EA952AD-98
175mm ツインローラー(網戸用) エスコ175mm ツインローラー(網戸用)エスコ
555税込611
1個
当日出荷
エスコ品番EA952AD-97
910mmx30m/30メッシュ 防虫網 エスコ910mmx30m/30メッシュ 防虫網エスコ
14,100税込15,510
1個
当日出荷
エスコ品番EA952AD-89
910mmx30m/24メッシュ 防虫網 エスコ910mmx30m/24メッシュ 防虫網エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-87
910mmx30m/20メッシュ 防虫網 エスコ910mmx30m/20メッシュ 防虫網エスコ
9,550税込10,505
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-86
910mmx 6m/30メッシュ 防虫網 エスコ910mmx 6m/30メッシュ 防虫網エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-84
910mmx 6m/26メッシュ 防虫網 エスコ910mmx 6m/26メッシュ 防虫網エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-83
910mmx 6m/24メッシュ 防虫網 エスコ910mmx 6m/24メッシュ 防虫網エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-82
910mmx 6m/20メッシュ 防虫網 エスコ910mmx 6m/20メッシュ 防虫網エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-81
網戸張替え用キット(ブロンズ) エスコ網戸張替え用キット(ブロンズ)エスコ(2件のレビュー)
2,210税込2,431
1個
当日出荷
エスコ品番EA952AD-78
[EA952AD-76用] 替刃 エスコ[EA952AD-76用] 替刃エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-76B
900mmx 2m/20メッシュ 防虫網(ブラック) エスコ900mmx 2m/20メッシュ 防虫網(ブラック)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-242
900mmx 2m/20メッシュ 防虫網(グレー) エスコ900mmx 2m/20メッシュ 防虫網(グレー)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-241
217mm 網戸張替え用ローラー エスコ217mm 網戸張替え用ローラーエスコ(2件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
エスコ品番EA952AD-100
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。
用途自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します仕様マルチノズル材質樹脂質量(g)118寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×50×170
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら