82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急時用シャワー。最低必要水圧0.04MPa以上。薬品を使用する研究所、実験室などで緊急時にご使用下さい。
材質樹脂 ねじ径Rc1 取付ネジ径Rc1 使用限界水圧(MPa)0.04~0.4
1個
52,700 税込57,970
8日以内出荷

エスコ品番EA999LA セット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼 アズワン品番65-5661-06
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

1セット
7,000 税込7,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
材質リサイクルPP 厚さ(mm)81 質量(kg)2.6 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)653×230
1セット(2セット)
6,440 税込7,084
翌日出荷

車の常備品 緊急時の衣類カットにも使用できます。(シートベルトカッター) 単層の安全ガラス破壊に(メタルパンチ) ホルダー付き
エスコ品番EA983ZZ 材質プラスチック 幅(mm)75 厚さ(mm)15 全長(mm)185
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
1セット
6,370 税込7,007
翌日出荷

使用可能温度範囲:-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当)。送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。
仕様【空中線】内蔵型、【電池切れ】点滅(約5秒に1回) 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約110(電池含) 電源単4電池×2本 寸法(Φ×mm)83×36 電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません 付加機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能 設置場所屋内/屋外 表示灯赤色、[1携帯]+"ワンショット送信":点灯(約4秒間)/[1携帯]+"連続送信":連続点灯/[3接点]+"ランダム送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)/[3接点]+"1回送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) アズワン品番64-7941-92 使用周波数(MHz)426帯/4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番EA912A-23 寸法(mm)635×203
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20 径(mm)ツル:6
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。 取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。 幅(mm)75 仕様番号設定可(4桁ダイアル式) 材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮 外寸(mm)75×32×122(H) 内寸(mm)68×22×90(H) クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ) ツル径(Φmm)10
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型 材質樹脂 寸法(mm)70×13×120(H) ホワイト 質量(g)約75(電池含) 電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V) 使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります) 設置場所屋内/屋外 電波到達距離(m)約100(見通し距離) アズワン品番64-7941-91 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) 電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-73
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

吐水口は固定式です。
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式 アズワン品番65-9255-72
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-74
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

1本
8,120 税込8,932
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番65-2300-26
1個
6,440 税込7,084
当日出荷

材質本体:ABS樹脂、台座:スチール 質量(g)530 組立寸法(mm)438×375×440 アズワン品番64-2295-77
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

底部分マグネット付 車のボディに固定できます。
種類非常信号灯 材質レンズ:ポリカーボネート 本体:ABS樹脂、 アダプター:アクリル 寸法(mm)直径32(W)×153(H) 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 本体質量(g)約100(乾電池内蔵状態) 寿命電池交換だけで継続的に使用可能。 車検時などにおける交換も不要。 LED使用数(個)赤色LED9個 点灯時間約20時間点滅 ※新品アルカリ乾電池使用時
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
6,040 税込6,644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-32
1本
6,870 税込7,557
翌日出荷

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-33
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
1個
980 税込1,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA983FR-32 電源単3電池4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483 光源LED球21灯 電池寿命(時間)約60 パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール 質量(kg)1 長さ(m)最大伸張時:4 破断荷重(t)約3.3 寸法(m)収縮時:2 能力(t)2 適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン 開口幅(mm)フック:約25
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティール アズワン品番68-1877-99
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

材質は真鍮(クロームメッキ)、ポリウレタン他。高い音量が付近の人々に素早く知らせます。取付に便利なストラップ付。サビに強い真鍮製。
用途緊急・防犯時の協力発信に 寸法(mm)44×10×10 質量(g)15
1個
580 税込638
当日出荷

携帯電話、スマートフォン充電可能 スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売) 付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ エスコ品番EA758-31A 寸法(mm)104×46×66 質量(g)182 機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可
1個
7,580 税込8,338
当日出荷

100デシベル、高周波二重管セキュリティ・ホイッスル。軽量で耐久性のあるアルミニウム製。緊急・防犯の協力発信に。キーリング付き。
材質アルミニウム シルバー 質量(g)9.9 サイズ(mm)15.8×7.9×57.1 リング径(Φmm)22
1個
880 税込968
翌日出荷

普段はベンチとして、緊急事態には座面を取外して、担架として使用できます。 持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。 要救助者を固定するベルト付。
エスコ品番EA956XE-60 材質座面:ポリエチレン、脚:スチール 幅(mm)1780 質量(kg)約22.5(担架時:約7.5) 高さ(mm)380 奥行(mm)460 耐荷重(kg)【ベンチ時】約250(均等に座った場合)、【担架時】約100
1個
49,200 税込54,120
翌日出荷

注意/淡水用です。 緊急時の応急対策用です。 長期間のご使用はお避け下さい。
材質麻(吸収材/吸水ポリマー)
1組(5枚)
6,200 税込6,820
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーサイズ。避難時の防寒・防風対策に、またハイキングなどの突然の雨や野外でのトイレに。緊急処置用品として、また海・山へのレジャー用品としてもご活用いただけます。劣化しにくい4層構造。耳障りなシャカシャカ音が少ない緊急用ポンチョです。拡げればすぐに使用できる寝袋タイプです。中に入れば保温・断熱効果があります。畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズです。アルミ層が体温の低下を防止します。
材質アルミ蒸着ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 シルバー 質量(g)85 サイズ(mm)1000×1200
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース アズワン品番65-2226-42
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

2~3回の再利用ができます。積み上げた時に滑りにくく、強靭です。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています
用途家屋、店舗、車庫等の浸水防止 地下道、地階への流入防止 工事現場などへの流入防止 材質麻(吸水材/無毒性高吸水ポリマー) 寸法(mm)420×300 質量(kg)吸水前/200g・吸水後/8 アズワン品番65-2319-35
1パック(30枚)
51,900 税込57,090
翌日出荷

電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク アズワン品番65-3881-90 関連資料(6.37MB)
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
グレー 硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント、珪砂 エスコ品番EA934HA-21 危険物の類別非危険物 施工面積280×280mm(10mm厚)
1個
865 税込952
翌日出荷

塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
ホワイト 硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント、寒水石 エスコ品番EA934HA-27 危険物の類別非危険物 施工面積500×500mm(10mm厚)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
グレー 硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント、珪砂 エスコ品番EA934HA-26 危険物の類別非危険物 施工面積500×500mm(10mm厚)
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷