線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-301
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.05
許容変位置(deg)56
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-102
線径(Φmm)0.05
1個
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、投光器と受光器の間を人が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。窓やフェンス境界などのホームセキュリティや簡易仕様の用途にもご使用いただけます。ビームのピッチを約240mmと広く取っていますので、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく軽減しました。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による2重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型
材質樹脂
寸法(mm)73×67.2×332(H)
質量(g)投光器:約620/受光器:約680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)投光器:2 受光器:2
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2ビーム対向型)[二重変調方式]
配線接続端子式
応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変)※標準位置:0.05
付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能
設置場所屋外・屋内
警報出力検知時:アラーム信号送信 連続検知時:くり返し送信
表示灯【警報】赤色LED(受光器)/警報出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向のみ:±90°
警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
アズワン品番64-7941-96
使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)
距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)
1組
¥63,000
税込¥69,300
8日以内出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液
寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)600
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)560
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
型番75318
最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ約10分
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
アズワン品番64-7911-10
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)150×25
線径(Φmm)0.05
アズワン品番64-2298-69
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-411
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.05
許容変位置(deg)135
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-410
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.05
許容変位置(deg)135
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-412
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.05
許容変位置(deg)135
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-303
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.05
許容変位置(deg)56
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-302
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.05
許容変位置(deg)56
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-101
線径(Φmm)0.05
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-103
線径(Φmm)0.05
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード