JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
エスコ品番EA952BB-41
質量(g)約847
線径(Φmm)1.5
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
使用荷重(kg)16
エスコ品番EA781GB-12
材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
線径(Φmm)1.5
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.5
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
材質ダイキャスト、ニッケルメッキ
エスコ品番EA916ZD-15A
全長(mm)約100
質量(g)35
線径(Φmm)1.5
リング外径(Φmm)15
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
スプリングの片側に平バンド付
さびにくいオールステンレス製
ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。
ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA423RB
セット内容【内径×線径(入数)】3×1.5mm(20)5×1.5mm(20)5×2.5mm(15)6×2mm(20)6.3×2.4mm(15)7×1.5mm(20)7×2.5mm(15)8×2mm(20)8.3×2.4mm(15)9.0×1.5mm(20)10×2mm(20)10×2.5mm(15)10×3mm(10)11×1.5mm(20)11.3×2.4mm(15)12×2mm(20)12×2.5mm(15)12×3mm(10)13.3×2.4mm(15)14×2mm(20)14×3mm(10)15×2.5mm(15)16×3mm(10)17.3×2.4mm(15)18×3mm(10)20.2×3mm(5)22.2×3mm(5)24.2×3mm(5)26.2×3mm(5)30.2×3mm(5)
質量(g)480
内径(Φmm)7.65(20)、9.25(20)、9.19(20)、10.78(20)、12.37(15)、13.95(15)、15.54(15)、17.13(15)、18.72(10)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(5)、25.0(5)、26.57(5)、28.17(5)、29.75(5)、31.34(5)
ケース寸法(mm)260×200×34
機能耐油、耐圧
1セット
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-32
質量(g)約855
線径(Φmm)1.5
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
欠品中
エスコ品番EA952BB-31
質量(g)約570
線径(Φmm)1.5
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
材質SIC(シリコカーバイト)
粒度#60
寸法(mm)外径:95、線径:1.5
質量(g)約150
毛丈(mm)約22
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
アズワン品番64-7925-06
ねじサイズM10×1.5
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
長さ(mm)250
寸法(mm)Φ4×約250
アズワン品番64-2252-41
フック内径(Φmm)8
フック線径(Φmm)1.5
1組(4本)
¥445
税込¥490
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-42
質量(g)約1286
線径(Φmm)1.5
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-43
質量(g)約2571
線径(Φmm)1.5
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-33
質量(g)約1710
線径(Φmm)1.5
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
エスコ品番EA638D-1
材質スチール
形状【線】半円
質量(g)約17.8
種類リンク
内径(Φmm)約16.9
線径(Φmm)約1.5
寸法A(mm)約1.5
寸法B(mm)約2.7
1個
¥395
税込¥435
当日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm
アズワン品番65-2313-78
1台
¥61,900
税込¥68,090
当日出荷
2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29g
アズワン品番65-9281-24
1本
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11
セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)
ケース寸法(mm)280×187×41
機能耐油
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
関連キーワード