本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。
容量(mL)20000
エスコ品番EA508SC-33
材質本体:ステンレス(18-8)、パッキン:シリコンゴム
直径(Φmm)290×300
1個
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
全長(m)10
締め付け範囲(mm)1~3
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
全長(m)2
締め付け範囲(mm)1~3
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
全長(m)5
締め付け範囲(mm)1~3
アズワン品番64-2302-35
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
全長(m)20
締め付け範囲(mm)1~3
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
アルミ+コーティング(ゴム)。汎用品。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
締付トルク(N・m)30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)26×18.2×1.7
入数(個)10
1袋(10個)
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
仕様●外径×内径×厚み:21×12.2×1.7mm●材質:アルミ+コーティング(ゴム)●入数:10個●締付トルク:30N・m●汎用品●コック外径12mm
アズワン品番65-9326-26
1箱(10個)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
汎用品。コック外径14mm。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
材質アルミ+コーティング(ゴム)
締付トルク(N・m)30
外径×内径×厚さ(mm)22×14.2×1.7
1袋(10個)
¥905
税込¥996
翌日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB283
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)530
外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数6点(3組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-93
適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB282
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)460
外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数4点(2組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-92
適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト
高さ(mm)38
材質(本体)SUS304
呼び径40A
ねじ径G1-1/2×11-1/2T
外径(Φmm)73
摺合せ73
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-24
1個
¥1,660
税込¥1,826
欠品中
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)69
質量(g)30
取付金具23.7×24
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲85°
締付け能力(kg)30
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)86
質量(g)40
取付金具24.3×24.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲90°
締付け能力(kg)50
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)166
取付金具41.1×37.6
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)100
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)290
質量(g)560
取付金具57.2×57.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲85°
締付け能力(kg)350
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AD-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
適合EA140BA-2~8用
エスコ品番EA140AA-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AG-3
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
適合EA140BB-2~8用
エスコ品番EA140AB-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
セット内容菊型カゴ付
材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト
高さ(mm)58.1
材質(本体)SUS304
質量(g)320
呼び径40A
ねじ径G1-1/2普通ねじ
呼び40A
外径(Φmm)114.5
上部外径(Φmm)114・5
アズワン品番64-7852-30
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
アズワン品番65-2253-91
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全高(mm)84
締付け能力0.5×0.24
取付金具33.1×28
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)50
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)75.2
質量(g)160
全高(mm)106
締付け能力0.62×1
取付金具39.3×25.5
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)100
1個
¥2,010
税込¥2,211
3日以内出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)190
取付金具44×39.6
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)225
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)325
取付金具68.6×66.8
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)450
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)275
取付金具58×57.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)350
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)178
質量(g)260
取付金具35×38.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲90°
締付け能力(kg)225
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
ストローク(mm)31.8
全高(mm)85.5
取付金具48.0×52.1
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)300
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
ストローク(mm)41.4
全高(mm)103
取付金具57.0×57.0
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)400
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)178.5
質量(g)315
取付金具35×38.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲90°
締付け能力(kg)225
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)93
質量(g)250
取付金具46.6×43.6
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲92°
締付け能力(kg)150
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)59
質量(g)70
取付金具25.4×26.1
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲92°
締付け能力(kg)50
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。自動開閉バルブ内蔵。EA140BA-2~-16用
仕様●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20~80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337g
アズワン品番65-5669-05
1個
¥6,520
税込¥7,172
3日以内出荷
材質本体:SPCC(亜鉛メッキ)、グリップ:ポリ塩化ビニル、ボルト・ナット:SUM41、パッド:CR(クロロプレンゴム)
全長(mm)62.6
質量(g)150
全高(mm)106
取付金具39.3×25.5
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲104°
締付け能力(kg)100
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き
材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト
質量(g)365
ねじ径G1-1/2
呼び40A
取付寸法(mm)Φ84.4
上部外径(Φmm)114.5
アズワン品番64-7852-31
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BC-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AC-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BE-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ