カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 機構部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 作業工具(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • フロンケミカル(250)
  • プロトブレンボ(180)
  • ベンカン(119)
  • 大阪魂(80)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(68)
  • RS PRO(52)
  • 三興マテリアルサプライ(44)
  • TRUSCO(39)
  • INAX(LIXIL)(37)
  • GAONA(ガオナ)(32)
  • 東日製作所(31)
  • CAILLAU(27)
  • イマオコーポレーション(24)
  • ミヤコ(20)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • TOTO(18)
  • フジキン(17)
  • カクダイ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「締め工具」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替式ドライバー (絶縁) エスコ差替式ドライバー (絶縁)エスコ
11,100税込12,210
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼商品構成7点材質(ハンドル)樹脂
48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/角型エスコ
4,570税込5,027
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番68-1869-94
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,940税込2,134
1本(1個)
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット エスコルータービットエスコ
2,610税込2,871
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)3.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:3.2 加工長さ:1.0
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
ペール缶(UN規格適合品) エスコペール缶(UN規格適合品)エスコ
6,260税込6,886
1缶
翌日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
パイプジョイント(片締ボルト止金具) エスコパイプジョイント(片締ボルト止金具)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(g)460引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×60適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)穴サイズ(mm)ロープ通し穴:12×30使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコパイプジョイント(コーナーL継ぎ)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(g)830引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60×95適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
ソケットセット エスコソケットセットエスコ
10,100税込11,110
1セット
8日以内出荷
セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。手締め時に便利なローレット加工。ボールロック付。
ソケットセット エスコソケットセットエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
[+ -]ドライバーセット(差替式/打撃可) エスコ[+ -]ドライバーセット(差替式/打撃可)エスコ
3,400税込3,740
1セット
翌日出荷
4点セット。手動インパクトドライバー用ビット。先端ブラック+ニッケルメッキ処理。片頭ビット。工具袋は予告なく色、材質は変更する事がございます。ハンドルはスパナを使って本締めができるボルスター付。ハンマーで叩ける座金付(ハンドル後端)。打撃可・手元六角付。
(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー)エスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2540引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
(重荷重用)単管用水平調整金具 エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具エスコ
7,030税込7,733
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)1930引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
(重荷重用)単管用水平調整金具(L型) エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(L型)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2330引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
48.6mm パイプジョイント パイプ継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント パイプ継ぎエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-67
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
7,930税込8,723
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応アズワン品番65-9319-91
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応アズワン品番65-9319-88
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎエスコ
2,810税込3,091
1個
8日以内出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×60●重量(g):770●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-51
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
使用上の注意:規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:はんだ付け兼用187タブ端子(t0.5)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●キャップ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具プラスまたはマイナスドライバー)●ナット二面幅:18mm●ねアズワン品番65-9314-23
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ最大角度90°自在型上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番65-9319-53
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在 エスコ48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型アズワン品番65-9319-52
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,660税込6,226
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応アズワン品番65-9319-90
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応アズワン品番65-9319-87
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷から翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-65
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用アズワン品番65-9319-57
48.6mm パイプジョイント用丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-71
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用アズワン品番65-9319-56
パイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-66
48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付 エスコ48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付エスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応アズワン品番65-9319-86
48.6mm 単管用水平調整金具 エスコ48.6mm 単管用水平調整金具エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応アズワン品番65-9319-83
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番エスコ
3,520税込3,872
1個
予約販売
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-72
48.6mm パイプジョイント 片締ボルト止金具/平面用 エスコ48.6mm パイプジョイント 片締ボルト止金具/平面用エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用アズワン品番65-9319-63
48.6mm パイプジョイント ベース/丸型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/丸型エスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型アズワン品番65-9319-68
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら