10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトロン糸編み べたつきにくい長持ち仕様 耐圧ホースの為、ノズル止水できます。 紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル アズワン品番65-2109-08
1巻
34,200 税込37,620
当日出荷

軽量で強いウレタンホースの採用とロータロー機構を内蔵していますので、工具をつけたままホースを長く伸ばしたり逆にリール本体を持ち運ぶこともできます。作業中のエアー圧が一目でわかる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)30 内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BC 寸法(mm)245(W)×232(D)×380(H) 質量(kg)5.4 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ナイロン編糸1Bプレード入りポリウレタン インレット/アウトレット接続ソケット×2/プラグ×1
1台
46,300 税込50,930
翌日出荷

。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
8日以内出荷

仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:48m●重量(kg):8.1●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●材質:編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン、円盤(鉄板)●ロータリーナットカプラー付 アズワン品番65-9246-02
1台
42,300 税込46,530
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン アズワン品番65-9246-19
1台
34,500 税込37,950
翌日出荷

ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ アズワン品番65-9246-20
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-14
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-13
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷

。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
1台
42,700 税込46,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付 アズワン品番65-9246-15
1台
44,400 税込48,840
8日以内出荷