「缶 収納」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)20
材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン
仕様パッキン付
エスコ品番EA508AS-120
寸法(mm)383×203×400(H)
質量(g)970
ノズル長(mm)245
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥3,860
税込¥4,246
当日出荷
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20
材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)
仕様ケミカルコック付
エスコ品番EA508AV-120
寸法(mm)360×200×410
1個
¥6,610
税込¥7,271
当日出荷
容量(L)10
仕様ノズルはタンク内に収納可能
材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)330×171×342
ノズル長(mm)245
1個
¥2,680
税込¥2,948
欠品中
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)10
材質(本体)ポリエチレン
仕様ケミカルコック付
エスコ品番EA508AV-110
材質(コック部)バイトン(フッ素ゴム)
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
材質本体/ポリプロピレン 脚部/熱可塑エラストマー
質量(g)約755
内寸(mm)約380×340×130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×140
収納本数(本)【ポリタンク】2
アズワン品番65-2315-50
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
容量(L)20
材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン
仕様コック付(取外し可)、パッキン付
エスコ品番EA508AS-220
寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)
質量(g)990
寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70
ノズル長(mm)245
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
容量(L)10
仕様ノズルはタンク内に収納可能
材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)330×171×342
ノズル長(mm)245
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
仕様ノズルはタンク内に収納可能
材質本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン
寸法(mm)383×203×400(H)
容量(L)20
ノズル長(mm)245
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。
バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。
フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-31
材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂
質量(g)1030
有効内寸(mm)265×215×240
耐荷重(kg)約100
外寸(mm)340×315×275
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
キャビネットなどの側面に貼り付けて、スプレー缶を保管するホルダー
背面マグネットには取付け対象を傷めにくいラバーを装着
大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保
オイルドレーナーの側面や廃油受皿に貼り付け「フィルタオイルキャッチャー」(EA604AV-1)の利用にも便利
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:YKHD-04●サイズ(mm):Φ62~74●耐荷重(kg):3●収納数:1●材質:ポリカーボネート
アズワン品番68-1818-52
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
材質マナ板:ポリエチレン、包丁刃身:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、三徳缶切:鉄(メラミン樹脂塗装)、切り刃:炭素鋼(クロムめっき)、穴開け:鉄(ニッケルめっき)
寸法(mm)まな板:305×275×厚さ20(使用時)、包丁:全長250・刃長150、三徳缶切:18×13×長さ123
収納時寸法(mm)305×140×40(T)
質量(g/セット)450g
アズワン品番64-7944-70
1セット
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
質量(kg)4.7
外寸法・幅(mm)788
外寸法・高さ(mm)498
収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)
外寸法・奥行(mm)470
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)370
有効内寸法・幅(mm)690
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
本体、中皿とも収納スペースを最大限に有効活用。
オールマイティーに収納でき、作業工具の収納にもジャストサイズ。
高さのある工具、道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505KA-460
質量(kg)1.5
色レッド/ブラック
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
質量(kg)8.8
容量(L)集じん/16 吸水/11.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610
吸込仕事率(W)230
電源コード(m)8(アースクリップ付)
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)2.3
材質(タンク)スチール
真空度(kPa)最大時20.7
アズワン品番65-2238-22
1台
¥73,400
税込¥80,740
翌日出荷
冷蔵庫側面に磁石で簡単取り付け。
よく使うキッチン小物を一括収納。
上段には、よく使うラップやアルミホイルを立てて入れることができます。
中段には、キッチンペーパーや布巾を掛けられるホルダー付き。
下段にはフックが付いているので、鍋つかみ、栓抜き、缶切りなどを吊るして収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:245×65×340●耐荷重:約4kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)、マグネット●対応サイズ:約直径11cm、高さ24cmまでのキッチンペーパロール●内寸サイズ(W×D×H)mm:上段ホルダー:約120×60×125
アズワン品番65-2290-28
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質ダンボール
厚さ(mm)5
ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。口ひも付きでかんたん開閉。16mm目合いなので通気性に優れています。強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
材質ポリエチレン
寸法(m)1×1
アズワン品番65-2315-83
収納の目安【一袋に入る目安】ペットボトル500mL:約180本/空き缶350mL:約300缶
目合い(mm)16
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.03
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260
アズワン品番64-2277-77
断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール
色ホワイト (本体の内側はベージュ)
質量(g)約5.6
容量(L)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246
断熱材発泡スチロール
収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。
フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。
水抜き栓付
滑り止めのゴム付
持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃)
質量(g)3600
容量(L)20
収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230
アズワン品番65-2241-58
保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
¥13,500
税込¥14,850
7日以内出荷
色ホワイト
関連キーワード