「置き led」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 質量(kg)1.3 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)170×100×180(H) 充電器形名USB充電器(別売) 電池寿命約500回(充電回数) パターン3段階(明るさ100%・50%・25%) 配光角度(°)約100 明るさ(Lm)500 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
8,670 税込9,537
翌日出荷

付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H) 質量(kg)1.2 イエロー 使用電池リチウムイオン電池 照射モード強、弱、点滅 充電時間(時間)5 耐衝撃性2m 明るさ(Lm)強:1700/弱:380 防水性IP67(水深1m:30分) 照射距離(m)強:520/弱:245 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯) 連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
57,900 税込63,690
翌日出荷

点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。邪魔にならないスリムデザイン。縦置きでも横置きでも使えるので狭いスペースにも設置できる。
材質本体:ABS ランプカバー:PC 質量(g)約90 電源単3電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色:35 電球色:30 光源白色LED/電球色LED 検知範囲距離:約3m、水平:約100° 点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) 検知方式人感明暗センサー 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) サイズ(mm)180(W)×37(D)×38(H) 動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付 材質本体:樹脂、スチール 質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6 高さ(mm)1,320~1,970 電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 電球LED球 適合パイプ径(Φmm)48.6 電池寿命約2,000回 充電時間(時間)6 取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27 サイズ(mm)本体:320×350×375(H) 明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900 防水性IP65 連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
98,700 税込108,570
8日以内出荷

専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm アズワン品番65-3889-31
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター 寸法(mm)188×108×110(H) 質量(kg)1.12 イエロー 材質(本体)ナイロン樹脂 品名VULCAN 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強/弱 充電時間(時間)9 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-17 明るさ(Lm)強/1200、弱/350 防水保護等級IPX7(水深1m) 照射距離(m)強/548、弱/296 電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯 連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16 防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
61,400 税込67,540
翌日出荷

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●型番:1565-12●光源:LED球●電源:単3電池×3本(付属)●倍率:2.8倍●レンズサイズ:75×100●サイズ(W×D×H)mm:100×100×105●重量(g):245●材質:PXM光学樹脂レンズ●目とレンズの適正距離:20cm●大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ アズワン品番65-3889-22
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。(USB充電付)。上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。メーカー前モデルより演色性を維持したまま明るさをアップしました。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●セード長(mm):112.5●電源:AC100V●光源:白色LED●明るさ:426lm●高さ:474mm●重量:1200g●コード長:0.8m●材質:鋼、樹脂●取付方法:置き型●色温度:4000K●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●電圧:100V専用●消費電力(LED):5.7W●固有エネルギー消費効率(LED):74.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●シンプルに、そしてさりげなく、上質の空間を演出●アダプタープラグが内部に納まるので壁にぴたりと沿う構造●角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状●白熱灯40W相当●中心直下照度/1296lx●卓上型(ベース型)●高演色LED採用 アズワン品番65-9278-90
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
1個
134,400 税込147,840
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×50(D)×104(H)mm 仕様電波受信機能 電源単3電池×2本(付属) 表示方式デジタル 周波数40kHz/60kHz自動選局 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
5,060 税込5,566
翌日出荷

機能電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93(W)×51(D)×83(H)mm 仕様電波受信機能 電源単3電池×2本(付属) 表示方式デジタル 周波数40kHz/60kHz自動選局 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

機能電波受信機能、フルオートカレンダー、温湿度計機能、LEDライト(残照機能付)、電子アラーム(5段階)、スヌーズ機能 エスコ品番EA798CA-87A 寸法(mm)160×137×87 電源単3電池×2本 表示方式アナログ/デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

表示方式デジタル 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム エスコ品番EA798CA-76B 寸法(mm)150×67×121 質量(g)325 電源単3マンガン電池×2本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 カレンダー付き アラーム付き
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

機能温度・湿度計付きのデジタル置時計、電波受信機能、電波受信OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、電子音アラーム(5段階)、スヌーズ機能付、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付) エスコ品番EA798CA-94B 寸法(mm)78×36×83 質量(g)135 電源単3マンガン乾電池×2本(付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

機能電子音アラーム(5段階で変化)、スヌーズ機能付(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付)、電波受信機能、アナログ・デジタル兼用表示、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター エスコ品番EA798CA-91A 寸法(mm)125×93×146 質量(g)475 電源単2アルカリ電池×2本(付属) 表示方式アナログ/デジタル 周波数40/60kHz自動選局 電池寿命約1年 計測機能最高・最低表示:(温度)計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)、(湿度)計測範囲:20~90%、計測精度:±10%(5~40℃) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 スヌーズ ライト機能
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

機能電子音アラーム、スヌーズ、 秒針停止(アラームON時)、 LEDライト(残照機能付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75(W)×44(D)×77(H)mm 仕様電波受信機能 電源単3電池×1本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 アズワン品番64-7922-96 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止 ライト機能
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

表示方式デジタル 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、ダブル電子音アラーム報音、スヌーズ、温湿度表示、快適度インジケーター(お部屋の快適度を7段階でお知らせ)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライト エスコ品番EA798CA-77A 材質プラスチック 寸法(mm)117×68×91 質量(g)230 電源単3電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 電池寿命約1年(マンガン電池使用時) カレンダー付き アラーム付き
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

機能常時点灯機能、生活環境お知らせ機能、アラーム、アラームモニター、スヌーズ、振るオートカレンダー、月・日・曜日表示、12/24時間制表示切替、温湿度表示 仕様電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、高輝度LEDライト、電子音アラーム(5段階) エスコ品番EA798CA-119 寸法(mm)164×133×67 質量(g)410 電源単3電池×3本(テスト用付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能 12/24表示切替
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、LEDバックライト付、スヌーズ、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、電子音アラーム、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、温湿度表示、電池切れ予告機能(液晶) エスコ品番EA798CS-52B 材質プラスチック枠、前面プラスチック 寸法(mm)107×190×41 質量(kg)0.30(電池含まず) 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~80%RH(精度:±8%(25℃)) 電源単3電池×2本(付属) 表示方式アナログ 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 屋内・屋外どちらでも使用できます。 用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。 設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。 電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。 電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。 市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様●仕様:送信機●検知方式:パッシブインフラレッド方式●検知エリア:縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m)横付け時:カーテン(最長部3m)※設定可能●電源:リチウム電池U9VL(付属)●電池寿命:約2年(1日に100回送信、常温時)※アルカリ電池使用の場合は、約1年●送信信号:動作禁止タイマーOFF時送信時間:約1秒送信+5秒休止動作禁止タイマーON時送信時間:約1秒(ワンショット)※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず●動作表示灯:赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)●設置場所:縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井●サイズ:77(W)×70(D)×171(H)mm●重量:約250g(電池含む)●調整ボリューム:感度:30~170%(中点時100%)●使用周波数帯(出力):426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)●空中線:内蔵型●電波到達距離:約100m(見通し距離)●材質:本体:カバー:樹脂●設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)動作禁止タイマーのON-OFF切替●カラー:ホワイト●機能:電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能●防雨構造:IP43相当●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)●付属品:電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ(Φ4×25mm×2本) アズワン品番65-2235-87
1台
32,000 税込35,200
翌日出荷