38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床置き式のプロジェクタースクリーンです。 ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1700×285×2005●規格:80型●重量:7.0kg●収納時サイズ:W1700×D126×H83mm●対角線サイズ:80型相当●スクリーン表示サイズ:W1560×H1170mm アズワン品番65-2186-33
1台
47,500 税込52,250
当日出荷

床置き式のプロジェクタースクリーンです。 ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
1台
59,800 税込65,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
142,600 税込156,860
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:83型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1871×1319●重量(kg):12●外形サイズ:2001(W)×410(D)×2110(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品 アズワン品番65-9278-61
1個
69,300 税込76,230
8日以内出荷

脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:63型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1428×1014●重量(kg):7.5●外形サイズ:1558(W)×410(D)×1920(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品 アズワン品番65-9278-60
1個
65,600 税込72,160
8日以内出荷

マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
1枚
48,400 税込53,240
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185 質量(kg)約49 電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz) 電源(V)100 (50/60Hz) 消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz) コード長さ(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7 騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz) 送風口数1 冷媒R32 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)400 首振り 暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり
1台(1台)
146,000 税込160,600
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-102 厚さ(mm)約17 寸法(mm)750×900 質量(g)約1540 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-106 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約680 タイプ穴あり 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)10.2 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-45 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
60,700 税込66,770
当日出荷

仕様布張り、ウレタンフォームクッション連結、スタッキング可能(床置き10脚) 寸法(mm)490(W)×525(D)×750(H) 質量(kg)4.4 ブルー 型番LTS-110-F
1脚
16,700 税込18,370
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-33 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)4.7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-32 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)8.2 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-36 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
49,100 税込54,010
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.5 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-35 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
36,800 税込40,480
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)13.6 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-46 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
67,800 税込74,580
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11.8 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-43 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
62,300 税込68,530
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)21.8 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-64 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)10.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-62 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
18,000 税込19,800
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)18.8 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-61 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)94 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
31,200 税込34,320
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)21.2 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-58 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
37,700 税込41,470
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)9.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-59 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)94 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
16,200 税込17,820
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)18.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-55 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
35,000 税込38,500
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)16.3 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-63 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)9.2 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-53 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
19,800 税込21,780
当日出荷

仕様荷物を滑らせて軽く移動できる床置きパネル 材質POM サイズ503×503×8mm
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷


用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-37 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
60,900 税込66,990
翌日出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)10.1 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-28 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
63,900 税込70,290
翌日出荷

付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付 材質本体:樹脂、スチール 質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6 高さ(mm)1,320~1,970 電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 電球LED球 適合パイプ径(Φmm)48.6 電池寿命約2,000回 充電時間(時間)6 取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27 サイズ(mm)本体:320×350×375(H) 明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900 防水性IP65 連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
98,700 税込108,570
8日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)10 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-40 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
56,400 税込62,040
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-31 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
72,300 税込79,530
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7.6 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-39 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
46,900 税込51,590
8日以内出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)9.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-34 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
55,200 税込60,720
8日以内出荷