カテゴリ

  • 梱包用品(7)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(45)
  • ユタカメイク(26)
  • シーム(20)
  • RS PRO(18)
  • まつうら工業(17)
  • 近江屋ロープ(17)
  • 伊藤製鋼(15)
  • TRUSCO(12)
  • グリーンクロス(12)
  • 三友(11)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • 泰興(9)
  • 紺屋商事(9)
  • GATOR Case(9)
  • HIGHER(8)
  • Wrap-It(8)
  • 芦森工業(6)
  • 川村製紐(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐候性 紐」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンロープ EA628ADシリーズ エスコナイロンロープ EA628ADシリーズエスコ
380税込418
1本
翌日出荷
耐油、耐候、耐化学性に優れています。
枕土のう(100枚) エスコ枕土のう(100枚)エスコ
15,400税込16,940
1束(100枚)
翌日出荷
タテに並べて水の流れを変える。道路工事の排水、ゲリラ豪雨対策に。積み上げて水を止めるには不向きです。
材質本体:ポリエチレン 口紐:ポリプロピレンサイズ(mm)250×900耐候性約1年最大充填質量(kg)20~25
ラバーストラップ エスコラバーストラップエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズエスコ
9,450税込10,395
1箱(100本)
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-90
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズエスコ
14,200税込15,620
1箱(100本)
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-91
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズエスコ
21,800税込23,980
1箱(100本)
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-92
400x 4.6mm 結束バンド 耐候性/100本 エスコ400x 4.6mm 結束バンド 耐候性/100本エスコ
2,040税込2,244
1パック(100本)
翌々日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°アズワン品番65-3884-01
320mm スコップ ステンレス製 エスコ320mm スコップ ステンレス製エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
革のリストストラップ付き耐候性のあるハンドルで耐久性に優れていますステンレス製のヘッドで錆にも強く汚れが付きにくいです
仕様●材質:ステンレス●柄材質:木●先端サイズ(mm):85×150●全長:320mmアズワン品番65-3887-60
280mm 除草ホーク エスコ280mm 除草ホークエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適ですステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280アズワン品番65-3887-61
分別ネット袋 青 1000×1000mm エスコ分別ネット袋 青 1000×1000mmエスコ
950税込1,045
1枚
翌日出荷
ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。口ひも付きでかんたん開閉。16mm目合いなので通気性に優れています。強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
材質ポリエチレン寸法(m)1×1アズワン品番65-2315-83収納の目安【一袋に入る目安】ペットボトル500mL:約180本/空き缶350mL:約300缶目合い(mm)16
ラバーストラップ 480mm エスコラバーストラップ 480mmエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
材質耐候性ラバー、 フック/スチール寸法(mm)18×480アズワン品番65-2158-55フック内径(Φmm)26フック線径(Φmm)4.5
クレモナロープ(三つ打ち) エスコクレモナロープ(三つ打ち)エスコ
1,870税込2,057
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐候性があり野外用途に最適です。
用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に
綿ロープ エスコ綿ロープエスコ
1,690税込1,859
1巻
翌日出荷
三つ打ち 綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。 摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
[ XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ) エスコ[ XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)エスコ
22,700税込24,970
1本
当日出荷
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバーポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。ズボンの両サイドジッパー付アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。Lサイズで、全長:約130cm裾幅:約23cm重量:約1.35kg材質ポリエステル(中綿入り)幅(mm)(肩ひも)50寸法(mm)(肩ひも最長)500(ズレ防止)50×190サイズXL適合温度(℃)(約)-45アズワン品番64-7946-02
6Wメガホン(ホイッスル音付/赤) エスコ6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
6Wメガホン(ホイッスル音付/黄) エスコ6Wメガホン(ホイッスル音付/黄)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m仕様ホイッスル音付材質耐候性ASA樹脂サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら