カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
長期間(約3年)の常設土塁に最適です。
紫外線劣下防止剤添加。
寸法(mm)450×620
エスコ品番EA997Z-17B
材質ポリエチレン
色ブラック
1個
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-39
1袋(100本)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-38
1袋(100本)
¥655
税込¥721
当日出荷
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)310
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)89
アズワン品番64-7859-40
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)380
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)107
アズワン品番64-2212-59
1袋(10個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)360
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-2212-48
1袋(8個)
¥270
税込¥297
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度ループ:18(kgf)
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)33
1袋(100本)
¥565
税込¥622
3日以内出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-41
1袋(100本)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)160
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)42
アズワン品番64-7859-37
1袋(100本)
¥690
税込¥759
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)280
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)76
アズワン品番64-2212-46
1袋(8個)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)432
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)125
アズワン品番64-7859-42
1袋(100本)
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66
厚さ(mm)0.9
全長(mm)100
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)21
アズワン品番64-2212-44
1袋(30個)
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.4
厚さ(mm)1.0
全長(mm)75
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7859-35
1袋(100本)
¥160
税込¥176
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)910
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)279
アズワン品番64-2212-63
1袋(10個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)460
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)130
アズワン品番64-2212-60
1袋(10個)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)200
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)51
アズワン品番64-2212-45
1袋(15個)
¥280
税込¥308
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1
全長(mm)100
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
¥245
税込¥270
3日以内出荷
ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。口ひも付きでかんたん開閉。16mm目合いなので通気性に優れています。強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
材質ポリエチレン
寸法(m)1×1
アズワン品番65-2315-83
収納の目安【一袋に入る目安】ペットボトル500mL:約180本/空き缶350mL:約300缶
目合い(mm)16
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂
色4色セット(黒、白、赤、青)
線幅(mm)1.0~2.0
寸法(Φ×mm)15×140
アズワン品番65-2258-37
1セット
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
RoHS対応品
UL取得製品
耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。
カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)内袋:0.05
耐荷重(kg)300
タテに並べて水の流れを変える。道路工事の排水、ゲリラ豪雨対策に。積み上げて水を止めるには不向きです。
材質本体:ポリエチレン 口紐:ポリプロピレン
サイズ(mm)250×900
耐候性約1年
最大充填質量(kg)20~25
1束(100枚)
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
鉱物・パウダー・焼却灰等、粉体・水分を少し含んだ汚泥の運搬に。注入口全開タイプ。排出口無し。耐候性の対応月数、約4~5ヶ月です。
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
厚さ(mm)内袋:0.07
寸法(mm)Φ900×800(H)
質量(kg)1.5
容量(L)509
耐荷重(kg)500
1枚(1枚)
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
UV耐候製品
UL取得製品
航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。
耐摩耗性に優れています。
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード