1双
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1双
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
厚さ(mm)1.2
機能耐切創性、耐摩耗性
耐切創性5
1双
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1双
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
厚さ(mm)1.2
機能耐切創性、耐摩耗性
耐切創性5
1双
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
厚さ(mm)1.25
機能耐切創性
耐切創性X/F
1双
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。手にフィットし細かい作業に最適。洗って繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):250●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.5~1.8●材質:本体/超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部/発泡ニトリルゴム●高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップ
アズワン品番65-9253-26
1双
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。手にフィットし細かい作業に最適。洗って繰り返しお使いいただけます。
仕様●全長(mm):210●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●サイズ:M●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ
アズワン品番65-9253-09
1双
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●サイズ:S●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ
アズワン品番65-9253-08
1双
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。滑止加工。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-33
質量(g)130
機能耐切創性、通気性
耐切創性X/D
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
厚さ(mm)1.45
機能耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性
アズワン品番64-7841-07
耐切創性X/D
1双
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
厚さ(mm)1.6
アズワン品番64-7841-53
1双
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。
100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-26
質量(g)76
機能耐切創性、耐油性、耐突刺性
耐切創性X/C
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベルA3
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
18ゲージ
ニトリルゴムコーティング
。胴太用。カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製。手の甲側まで広範囲を切創などから守ります。傷付きやすい作業先端部の指先から手首にかけて保護します。耐電性能はありません。ゴム手袋は別売です。
仕様●メーカー:渡部工業●型番:733-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:270mm●厚み:0.8mm●重量:78g●材質:ポリウレタン合皮
アズワン品番65-9270-67
1双
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-36
質量(g)84
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
関連キーワード