16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械 ブラック 使用温度(℃)-35~130 内容量(g)400 サイズ(mm)52×240 危険物の類別非危険物
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。灰白色。低温用。
使用温度範囲(℃)-60~180 内容量(g)100 危険物の類別非危険物
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2 茶褐色 使用温度範囲(℃)-5~70 内容量(g)400 アズワン品番65-2314-17 危険物の類別非危険物
1本
695 税込765
翌々日出荷

飛び散りが極端に少なく密着性に優れています。 耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。2WAYノズル。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーに エスコ品番EA920AF-4 使用温度範囲(℃)-15~200 ちょう度約370 耐荷重性能(MPa)0.85以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-64 危険物の類別非危険物
1本
1,030 税込1,133
当日出荷

衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-29 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
27,600 税込30,360
翌々日出荷

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2 茶褐色 使用温度範囲(℃)-5~70 内容量(g)400 アズワン品番65-2314-18 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
10,800 税込11,880
翌々日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-65 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,000 税込19,800
翌々日出荷

高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤。消防法上の非危険物
仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減 アズワン品番65-9310-34 危険物の類別非危険物
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト) 材質PET材 容量(mL)125 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55 方式稼働:乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 最大圧力(bar)作動圧力:5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 サイズ(mm)52×104 危険物の類別非危険物 グリース種類:高温 グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム) 材質PET材 容量(mL)125 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55 方式稼働:乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 最大圧力(bar)作動圧力:5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 サイズ(mm)52×104 危険物の類別非危険物 グリース種類:モリブデン グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

表示LED 10秒毎点滅 正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青 60ml、125ml、250ml用 吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。
適合対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル 質量(g)インパルス:260 使用温度範囲(℃)-10~55 電源(V)6 最大圧力(bar)吐出:10 防塵防水性能IP68 取付方向どんな方向にも可能 危険物の類別非危険物
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-11 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-12 容量(mL)125 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-13 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷