「耐水 ゴム手袋」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
用途食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 全長(mm)240 グリーン
1枚(100枚)
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13ゲージ。水塗れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する耐水性コーティング。
材質繊維部:ナイロン 樹脂部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.0 蛍光グリーン
1双
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13ゲージ。水濡れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する防水性コーティング。ニトリルゴムでフルコーティングされた手袋は手首まで防水性があり、高い耐摩耗性を備えています。
材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.0 ブルー
1双
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。
サイズXL 全長(cm)約25(Lサイズで) 材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース エスコ品番EA915G-78 質量(g)約195(Lサイズで) 手の平幅(cm)約11(Lサイズで) 適合温度(℃)約-3.8
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。
サイズM 全長(cm)約25(Lサイズで) 材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース エスコ品番EA915G-76 質量(g)約195(Lサイズで) 手の平幅(cm)約11(Lサイズで) 適合温度(℃)約-3.8
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

防水加工で伸縮性に優れています。 手の甲に反射素材を使用しています。 暖かく快適な手袋です。手首ニット絞り、ゴム絞り付。 左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。
サイズXL 全長(cm)約25(Lサイズで)、約27(ニット絞り時) 材質(手袋)手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス・ポリエステル、裏地:フリース エスコ品番EA915G-57 質量(g)約168(Lサイズで) 手の平幅(cm)約11.5(Lサイズで) 適合温度(℃)約-3.8
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。
サイズL 全長(cm)約25 材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース エスコ品番EA915G-77 質量(g)約195 手の平幅(cm)約11 適合温度(℃)約-3.8
1個
5,730 税込6,303
当日出荷

防水加工で伸縮性に優れています。 手の甲に反射素材を使用しています。 暖かく快適な手袋です。手首ニット絞り、ゴム絞り付。 左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。
サイズL 全長(cm)約25、約27(ニット絞り時) 材質(手袋)手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス・ポリエステル、裏地:フリース エスコ品番EA915G-56 質量(g)約168 手の平幅(cm)約11.5 適合温度(℃)約-3.8
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

防水加工で伸縮性に優れています。 手の甲に反射素材を使用しています。 暖かく快適な手袋です。手首ニット絞り、ゴム絞り付。 左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。
サイズM 全長(cm)約25(Lサイズで)、約27(ニット絞り時) 材質(手袋)手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス・ポリエステル、裏地:フリース エスコ品番EA915G-55 質量(g)約168(Lサイズで) 手の平幅(cm)約11.5(Lサイズで) 適合温度(℃)約-3.8
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質検知部:導電性樹脂(短絡防止) 全長(mm)141 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可 漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下 検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません) 動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作 アズワン品番65-2167-18 絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間 耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回 防水性IPX4相当 電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
6,500 税込7,150
当日出荷

耐薬品、耐油、耐水性 不透明性 腕全体を保護できる手袋です。 グリップ力に優れています。
材質(表)ニトリルゴム
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●全長(mm):210●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●サイズ:M●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ アズワン品番65-9253-09
1双
1,420 税込1,562
翌日出荷

仕様●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●サイズ:S●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ アズワン品番65-9253-08
1双
1,420 税込1,562
翌日出荷


。食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に適しています。防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
仕様●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):240●厚み(mm):0.1●左右兼用 アズワン品番65-9250-99
1箱(100枚)
2,110 税込2,321
翌日出荷

耐薬品性、耐水性あり。ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します。綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます。
材質ネオプレン 裏:綿ライナー付 長さ(mm)中指:80 厚さ(mm)手袋部:約1.6、 袖部:約0.6 寸法(mm)掌周り:270 全長(mm)約787 サイズL
1双
12,000 税込13,200
翌日出荷