78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械 ブラック 使用温度(℃)-35~130 内容量(g)400 サイズ(mm)52×240 危険物の類別非危険物
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌々日出荷

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-64 危険物の類別非危険物
1本
1,030 税込1,133
当日出荷

衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-29 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
27,600 税込30,360
翌々日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-65 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,000 税込19,800
翌々日出荷

高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤。消防法上の非危険物
仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減 アズワン品番65-9310-34 危険物の類別非危険物
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
使用温度範囲(℃)-60~280 内容量(mL)310 硬化時間(時間)24 アズワン品番64-7951-74 動作温度範囲(℃)5~35
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り) 破裂圧力(MPa)4 耐熱温度(℃)-10~50 口径(mm)Φ20 最大圧力(MPa)動作圧力:1
1本
4,650 税込5,115
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。耐候性に優れており、変色しません。
使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(mL)300 ちょう度約320(25℃) アズワン品番64-7947-31
1箱(24本)
27,800 税込30,580
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-80 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)33 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
765 税込842
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)600 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-4 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)32 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-80 軸径(Φmm)20 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)80 質量(g)500 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
8,720 税込9,592
8日以内出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-7 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)175 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10 材質ナイロン6 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-200 軸径(Φmm)35 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)3000 車輪径(Φmm)200 質量(g)2700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
45,000 税込49,500
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-125 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)32 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150 軸径(Φmm)30 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)2500 車輪径(Φmm)150 質量(g)1700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-125 軸径(Φmm)25 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)2000 車輪径(Φmm)125 質量(g)1400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)200 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)60 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-300 軸径(Φmm)55 長さ(mm)90(ハブ) 許容荷重(kg)7000 車輪径(Φmm)300 質量(g)7600 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)80 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
137,700 税込151,470
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-250 軸径(Φmm)45 長さ(mm)70(ハブ) 許容荷重(kg)5000 車輪径(Φmm)250 質量(g)4900 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)65 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
68,500 税込75,350
翌日出荷

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-125 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)170 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)45 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)3.2 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)245 耐荷重(kg)1250 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)60 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)75 質量(g)100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
960 税込1,056
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50 軸径(Φmm)8 長さ(mm)22(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)20 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)18 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
190 税込209
当日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-75 軸径(Φmm)8 長さ(mm)30(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)90 車輪径(Φmm)75 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)23 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
485 税込534
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-65 軸径(Φmm)10 長さ(mm)33(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)65 質量(g)50 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)30 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
500 税込550
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-175 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)175 質量(g)600 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)150 質量(g)700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 質量(g)400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-250 軸径(Φmm)25 長さ(mm)65(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 質量(g)1100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-200 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)1500 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-100 軸径(Φmm)12 長さ(mm)36(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 質量(g)120 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
940 税込1,034
翌日出荷