「耐熱 両面」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-59
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
1巻
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け
エスコ品番EA944MG-3
厚さ薄手
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
使用温度‐20/110℃
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-56
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-57
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番65-9316-39
1巻
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰
アズワン品番65-5659-66
1巻
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。壁まわりのつぎ目の目張りに。つぎ目シールとして。気密・透湿フィルム、つなぎ目のジョイントに。サッシまわりの防水シールに。
仕様●商品名:KZ-8●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.23●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:黒●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格
アズワン品番65-9316-41
1巻
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質PE
厚さ(mm)1
色透明
テープ長さ(m)1.5
芯径(mm)26(1”)
耐熱温度(℃)-40~93
最大使用荷重(kg)13
アズワン品番64-7956-71
1巻
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質PE
厚さ(mm)1.06
色黒
テープ長さ(m)1.5
芯径(mm)26(1”)
耐熱温度(℃)-40~93
最大使用荷重(kg)22
アズワン品番64-7956-72
1巻
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
裏・表をシリコン樹脂加工しているので両面使えます。
蒸気を通して水・油は通さない。
長さ(m)30
幅(cm)33
耐熱温度(℃)250(20分)
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。自立するので立てて乾燥できます。
仕様三層構造
材質ポリウレタンフォーム
質量(g)15
耐熱温度(℃)80
サイズ(mm)160×80×45
1袋(10個)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺しゅうのあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
仕様●サイズ:2000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-37
1本
¥235,300
税込¥258,830
8日以内出荷
。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-36
1本
¥117,600
税込¥129,360
翌日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-32
1枚
¥8,760
税込¥9,636
翌々日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-34
1枚
¥32,600
税込¥35,860
翌々日出荷
。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。耐久性に優れ長持ちします。JIS A 1323 A種適合品
材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.2
連続使用温度(℃)300
瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
¥23,400
税込¥25,740
当日出荷
仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです、耐久性に優れ長持ちします、JIS A 1323 A種適合品
材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.2
連続使用温度(℃)300
瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
関連キーワード