カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • テープ(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • アメリカン電機(60)
  • ニチフ(49)
  • JST(日本圧着端子製造)(34)
  • 中興化成工業(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • 日本エレパーツ(11)
  • 三立電器工業(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • ミドリ安全(7)
  • マリンテック(7)
  • 冨士端子工業(6)
  • 児玉工業(6)
  • SDG株式会社(5)
  • アズワン(4)
  • 日東電工(4)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 東芝(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱 圧着」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
2,840税込3,124
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
1,790税込1,969
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-78
耐熱閉端接続子(防災用) エスコ耐熱閉端接続子(防災用)エスコ
5,960税込6,556
1パック(100個)
翌日出荷
撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)エスコ
15,900税込17,490
1丁
翌日出荷
防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430アズワン品番65-2139-23
8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)23.5エスコ品番EA538MA-210
5.5-8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
36,500税込40,150
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)15全長(mm)29エスコ品番EA538MA-209
5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)23エスコ品番EA538MA-208
5.5-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)19.5エスコ品番EA538MA-207
5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)19.5エスコ品番EA538MA-206
2.0-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ2.0-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)17エスコ品番EA538MA-205
2.0-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ2.0-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8.5全長(mm)16.5エスコ品番EA538MA-204
1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.6エスコ品番EA538MA-203
1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.6エスコ品番EA538MA-202
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら